LOGGA IN MED DITT E-HANDELSKONTO



{{serverResponse}}
{{ forgotEmailMessage }}
GLÖMT LÖSENORD

Butiksinfo

  • {{ storeInformation.Address }}
  • {{ storeInformation.ZipCode }} {{ storeInformation.City }}
  • Visa på karta

Öppettider

  • Vardagar: {{ storeInformation.HoursWeekDay }}
  • Lördag: {{ storeInformation.HoursSaturday }}
  • Söndag: {{ storeInformation.HoursSunday }}
  • Mer information och event!
Avvikande:

Kontakt

  • {{ storeInformation.Mobile }}
  • {{ storeInformation.Phone }}
  • {{ storeInformation.Fax }}
  • {{ storeInformation.Email }}

Laddare 12V CTEK PRO25SE Extended

25A laddare och strömkälla för verkstaden. 6 m kabel

Börja ditt köp här
ctek laddare 25s pro

Börja här

Rensa

Denna vara går för närvarande inte att köpa 

Notera: Som en följd av covid-19-pandemin har vi just nu ökad efterfrågan på delar av vårt sortiment. Lagersaldo kan därför variera. Vi får in nya leveranser varje vecka och uppdaterar löpande när berörda artiklar finns tillgängliga för köp.

Varan har utgått, men liknande artikel finns

Du hittar en liknande artikel genom att klicka på "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Denna vara säljs inte längre

Klicka på "Se lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i en Würthbutik nära dig.

Varan har utgått, men ersättare finns

 Du hittar den nya artikeln genom att klicka på  "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre

Ditt avtalspris på denna vara är lägre än gällande kampanjpris. Du betalar därför ditt avtalade pris istället för det högre kampanjpriset.

Denna vara är tyvärr EJ köpbar.

Det kan bero på gällande avtal, kontakta inköpsansvarig på ditt företag för att se om det är möjligt att låsa upp denna produkt för köp.

{{price}} kr

{{variation.VariationInfo.CustomerPrice.PackagePrice}} kr {{variation.VariationInfo.CustomerPrice.OriginalPrice}} kr

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}}

{{variation.VariationInfo.Charge.text}} - extra avgift {{variation.VariationInfo.Charge.amount}} SEK tillkommer.

Säljs i hela förpackningar om: {{variation.Variation.PackageSizePrintDisplay}}

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}} • {{variation.Variation.Name}}


{{bracketPrice.PackageQuantity}} st förp • {{bracketPrice.PackagePrice}}:-/förp

{{stockCount ? 'Lagervara' : 'Varan finns inte i lager'}}

Beställningsvara

{{warehouse.WarehouseName}} - {{loadingWarehouse ? 'Hämtar lagerstatus för butik' : warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

{{warehosesText}}
  • {{warehouse.WarehouseName}} - {{warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

Visa alla artiklar
Dölj alla artiklar
Egenskaper

  • Enkel att montera på din arbetsstation
  • Kompatibel med batterier från 40 Ah till 500 Ah (30 Ah till 450 Ah litium*).
  • SUPPLY-läge som försörjer batteriet under diagnostik och felsökning.
  • Dedikerat litium*-läge
  • *) 12V litiumbatterier (LiFePO4, Li-Fe, Li-iron, LFP)
  • Integrerade säkerhetsfunktioner, säkert för både batteriet och bilens elektronik.
  • Inbyggd temperaturgivare för att uppnå maximal laddnivå.
  • Helautomatisk och enkel att använda. Enkel att ansluta, gnistfri och felkopplinggssäker.
  • RECOND-program för blybatterier som återställer batteriets kapacitet.
  • IP44-klassad för utomhusbruk
  • Lättviktig och portabel
  • Tålig och robust
  • Uteffekt: 14.4/15.8/13.6 V, 25 A, batterier av typen bly syra. 13.8/14.4/13.3 V, 25 A, LiFePO₄.
  • Batterityper: 12 V:, WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL, LiFePO₄
  • Batterikapacitet: 40–500 Ah, batterier av typen bly syra. 30–450 Ah, LiFePO₄.

Produktbeskrivning

PRO25SE är en innovativ, mångsidig och högeffektiv 25A batteriladdare och kraftkälla. Den levereras med 6 meter laddkablar, så att du kan montera batteriladdaren på pelarlyften eller på arbetsplatsen. Genom att kombinera effekt och avancerad teknik med säkerhet och mångsidighet till alla 12V-fordonsbatterier, inklusive litium*, är det den perfekta lösningen för batteriladdning i den professionella verkstaden. *) 12V litiumbatterier (LiFePO4, Li-Fe, Li-iron, LFP). Avancerad teknik säkerställer en säker, snabb laddning som exakt motsvarar behoven hos det individuella batteriet. PRO25SE har ett dedikerat RECOND-program för blybatterier som återställer batteriets kapacitet. SUPPLY-läget förser batteriet med konstant spänning under diagnostik och felsökning. Laddaren är helt elektroniksäker och är säker för batteriet och fordonselektroniken. Helautomatisk och enkel att använda, gnistfri och felkopplingssäker för att skydda användaren och batteriet. PRO25SE har utformats för att säkerställa enkel användning i både bilverkstaden och utställningslokalen. Den är lätt och bärbar samtidigt som höljet är robust, slagtåligt och kan därmed användas i den tuffaste verkstadsmiljön.

Användningsområde

För verkstäder, husvagnar, husbilar och båtar.

Alla artiklar

Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}

{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}

Namn - {{item.Variation.Name}}

{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
{{item.VariationInfo.CustomerPrice.TotalPrice}} kr
Köp

Teknisk data
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Leveransutförande
Leveransutförande Art. nr Antal
Levereras med kablar på 6 m, vägghängare och fäste
Tillbehör

CIGARETT KABEL

151056263

1/förp • {{accessoryPrices[987808]}}:-

Köp
Registrera

COMFORT CONNECT CTEK

151056260

1/förp • {{accessoryPrices[977945]}}:-

Köp
Registrera

COMFORT INDICATOR CLAMPS

151056384

1/förp • {{accessoryPrices[910442]}}:-

Köp
Registrera

COMFORT INDICATOR EYELET

151056382

1/förp • {{accessoryPrices[892233]}}:-

Köp
Registrera

VÄGGHÅLLARE 300

151056314

1/förp • {{accessoryPrices[988147]}}:-

Köp
Registrera

VAGN C-TEK 56-604 TROLLEY PRO

151056604

1/förp • {{accessoryPrices[1125388]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.

Liknande produkter


De som köpte, köpte även