Vagn CTEK PRO

Med två stora hjul är denna vagn väldigt enkel att flytta runt. Krokar för behändig kabelförvaring ingår.

Börja ditt köp här
Vagn CTEK PRO
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
  • All utrustning blir lättåtkomlig
  • Robust stålkonstruktion med stora gummihjul
  • Pulvermålad i svart
  • Laddaren kan monteras med 4 skruvar M4x20 mm
  • Övre plåten kan belastas med 10 kg
  • Nedre hyllan kan belastas med 25 kg
  • Hjulstorlek (bakre/främre) 200 mm/75 mm
  • Totalmått: 1 060 x 490 x 590 mm (HxBxD)
  • Vikt ca 22 kg

Produktbeskrivning

Med vagn CTEK PRO kan du flytta runt all din batteriutrustning som t.ex CTEK-batteriladdare, bärbar dator, analysinstrument för batterier och annat med den här kompletta teststationen.

Användningsområde

MXS 25, MXT 14, MXS 25000 EXTENDED, MXTS 40, MXTS 70/50