Start-Booster 12 V
Startström 700 A / Toppström 1600 A
Börja ditt köp här
.
Börja här
Rensa
Egenskaper
- Indikator som visar status på bilbatteriet
- Akustiskt ljud vid omvänd polaritet
- Skydd mot spänningstoppar
- Lätt utbytbar säkring
- DEKRA-testad
- Kan användas på El och hybridbilar
- Går att använda på bilar med Lithium-batterier
- Kabellängd, 132 cm (inkl. klämma)
- Praktiskt hållare för klämmorna
- Kabel: 33,6 mm2
- Batteri: 1 x 16 Ah
- Startström: 700 A
- Toppström 1600 A
Produktbeskrivning
En kraftfull Start-booster med helt isolerade vinklade klämmor samt lång kabel. Display för kontroll av laddningsstatus av boostern och fordonsbatteriet.
Alla artiklar
Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}
{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}
Namn - {{item.Variation.Name}}
{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
Köp
Teknisk data
{{item.FriendlyName}} | {{item.Value}} |
Tillbehör
Produktdokument