REDAN KUND? - LOGGA IN



{{serverResponse}}

{{ forgotEmailMessage }}
GLÖMT LÖSENORD

Butiksinfo

  • {{ storeInformation.Address }}
  • {{ storeInformation.ZipCode }} {{ storeInformation.City }}
  • Visa på karta

Öppettider

  • Vardagar: {{ storeInformation.HoursWeekDay }}
  • Lördag: {{ storeInformation.HoursSaturday }}
  • Söndag: {{ storeInformation.HoursSunday }}
  • Mer information och event!
Avvikande:

Kontakt

  • {{ storeInformation.Mobile }}
  • {{ storeInformation.Phone }}
  • {{ storeInformation.Fax }}
  • {{ storeInformation.Email }}

Start-Booster 12/24 V

24 V -Startström 700 A / Toppström 1400 A | 12 V Startström 1400 A / Toppström 3200 A

Börja ditt köp här
Start-Booster 12/24 V

.

Börja här

Rensa

Artikel utgått!

Du har kommit till en artikel som utgått ur vårt sortiment. Klicka på knappen
"se lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i din Würthbutik

Har utgått, men ersättare finns!

Artikeln har utgått ur vårt sortiment. Du hittar den nya artikeln genom att

klicka på knappen "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre!

Ditt avtalspris är lägre än gällande kampanjpris. Därför betalar du ditt avtalade pris för denna vara istället för det högre kampanjpriset.

Denna produkt är tyvärr EJ köpbar.

Det kan bero på gällande avtal, kontakta inköpsansvarig på ditt företag och fråga om det är möjligt att låsa upp denna produkt för köp.

{{price}} kr

{{variation.VariationInfo.CustomerPrice.PackagePrice}} kr {{variation.VariationInfo.CustomerPrice.OriginalPrice}} kr

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}}

{{variation.VariationInfo.Charge.text}} - extra avgift {{variation.VariationInfo.Charge.amount}} SEK tillkommer.

Säljs i hela förpackningar om: {{variation.Variation.PackageSizePrintDisplay}}

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}} • {{variation.Variation.Name}}


{{bracketPrice.PackageQuantity}} st förp • {{bracketPrice.PackagePrice}}:-/förp

Startboostern har ingen inbyggd begränsning mot låga spänningar i det fordon/batteri som skall ta emot starthjälp från boostern. Det är därför viktigt att kontrollera statusen avseende döda eller kortslutna celler på mottagande batteri. Detta för att säkerställa så att fordonets generator efter start inte ger spänningstoppar som kan skada fordonets elektronik.

{{stockCount ? 'Lagervara' : 'Varan finns inte i lager'}}

Beställningsvara

{{warehouse.WarehouseName}} - {{loadingWarehouse ? 'Hämtar lagerstatus för butik' : warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

{{warehosesText}}
  • {{warehouse.WarehouseName}} - {{warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

Visa alla artiklar
Dölj alla artiklar
Egenskaper

  • Indikator som visar status på bilbatteriet
  • Akustiskt ljud vid omvänd polaritet
  • Skydd mot spänningstoppar
  • Lätt utbytbar säkring
  • DEKRA-testad
  • Kan användas på El och hybridbilar
  • Går att använda på bilar med Lithium-batterier
  • Kabellängd, 132 cm (inkl. klämma)
  • Praktiskt hållare för klämmorna
  • Kabel: 33,6 mm2
  • Batteri: 2 x 16 Ah
  • Startström: 12 V 1400 A / 24 V 700 A
  • Toppström 12 V -3200 A / 24 V 1600 A

Produktbeskrivning

En kraftfull Start-booster med helt isolerade vinklade klämmor samt lång kabel. Display för kontroll av laddningsstatus av boostern och fordonsbatteriet.

Alla artiklar

Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}

{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}

Namn - {{item.Variation.Name}}

{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
{{item.VariationInfo.CustomerPrice.TotalPrice}} kr
Köp

Teknisk data
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Tillbehör

LADDARE TILL 0772950/960

0772951

1/förp • {{accessoryPrices[1130283]}}:-

Köp
Registrera

SÄKRING 500A TILL 0772960

0772953

3/förp • {{accessoryPrices[1134365]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

 
 

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.

Liknande produkter