Arbetslampa

WLA 18-A

Börja ditt köp här
Arbetslampa
Arbetslampa
Arbetslampa
Arbetslampa
Arbetslampa
Arbetslampa
Arbetslampa
Arbetslampa

Batteriet kan INTE laddas med den medföljande 230 V-nätdelen
pyp-18

Börja här

Rensa

Denna vara går för närvarande inte att köpa 

Vi jobbar på detta och uppdaterar sidan så snart vi har en lösning eller ytterligare information.

Notera: Som en följd av coronaviruset COVID-19 och dess utbredning i världen har vi just nu en begränsad tillgång av vissa produkter i vårt sortiment.
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
OBS! Batteri och laddare medföljer ej, köpes separat!
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
  • 1x10 W led
  • 2200 lumen
  • Steglös reglering av ljusstyrkan 0-100 %
  • Max brinntid 4 tim

Produktbeskrivning

Utmärkt belysning tack vare sladdlös, kraftfull LED med upp till 2200 Lumen

Användningsområde

Lampan kan även drivas med den medföljande 230 V-nätdelen, art. 0827 981 181. Batteriet ska då vara urtaget ur lampan. Nätdelens anslutningsuttag inkl. skyddshätta sitter på lampans sidopanel (bredvid omkopplaren).
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
BATTERI 18V 4,0AH LI-ION

0700916532

1/förp • {{accessoryPrices[1015566]}}:-

Köp
Registrera

LADDARE AL30 CV-LI

0700816

1/förp • {{accessoryPrices[955793]}}:-

Köp
Registrera

BATTERI 18V 5,0AH

0700916535

1/förp • {{accessoryPrices[1133315]}}:-

Köp
Registrera

AY-POWERSUPPLY-LIGHT-BTRY-230V

0827981181

1/förp • {{accessoryPrices[1079556]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad