LOGGA IN MED DITT E-HANDELSKONTO



{{serverResponse}}
{{ forgotEmailMessage }}
GLÖMT LÖSENORD

Butiksinfo

  • {{ storeInformation.Address }}
  • {{ storeInformation.ZipCode }} {{ storeInformation.City }}
  • Visa på karta

Öppettider

  • Vardagar: {{ storeInformation.HoursWeekDay }}
  • Lördag: {{ storeInformation.HoursSaturday }}
  • Söndag: {{ storeInformation.HoursSunday }}
  • Mer information och event!
Avvikande:

Kontakt

  • {{ storeInformation.Mobile }}
  • {{ storeInformation.Phone }}
  • {{ storeInformation.Fax }}
  • {{ storeInformation.Email }}

Bojlampa 48V Prins 10W Nödbelysning

1000 Lumen, 350 Lumen i nödläge. 48 V belysningssystem.

Börja ditt köp här
Bojlampa 48V Prins 10W Nödbelysning

Börja här

Rensa

Denna vara går för närvarande inte att köpa 

Notera: Som en följd av covid-19-pandemin har vi just nu ökad efterfrågan på delar av vårt sortiment. Lagersaldo kan därför variera. Vi får in nya leveranser varje vecka och uppdaterar löpande när berörda artiklar finns tillgängliga för köp.

Varan har utgått, men liknande artikel finns

Du hittar en liknande artikel genom att klicka på "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Denna vara säljs inte längre

Klicka på "Se lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i en Würthbutik nära dig.

Varan har utgått, men ersättare finns

 Du hittar den nya artikeln genom att klicka på  "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre

Ditt avtalspris på denna vara är lägre än gällande kampanjpris. Du betalar därför ditt avtalade pris istället för det högre kampanjpriset.

Denna vara är tyvärr EJ köpbar.

Det kan bero på gällande avtal, kontakta inköpsansvarig på ditt företag för att se om det är möjligt att låsa upp denna produkt för köp.

{{price}} kr

{{variation.VariationInfo.CustomerPrice.PackagePrice}} kr {{variation.VariationInfo.CustomerPrice.OriginalPrice}} kr

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}}

{{variation.VariationInfo.Charge.text}} - extra avgift {{variation.VariationInfo.Charge.amount}} SEK tillkommer.

Säljs i hela förpackningar om: {{variation.Variation.PackageSizePrintDisplay}}

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}} • {{variation.Variation.Name}}


{{bracketPrice.PackageQuantity}} st förp • {{bracketPrice.PackagePrice}}:-/förp

{{stockCount ? 'Lagervara' : 'Varan finns inte i lager'}}

Beställningsvara

{{warehouse.WarehouseName}} - {{loadingWarehouse ? 'Hämtar lagerstatus för butik' : warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

{{warehosesText}}
  • {{warehouse.WarehouseName}} - {{warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

Visa alla artiklar
Dölj alla artiklar
Egenskaper

  • 1000 Lumen
  • Nödbelysning 350 Lumen, batteritid 3h
  • Försedd med brytare för justering av ljusläge vid nödbelysning

Produktbeskrivning

rbetsbelysning "PRINS" 48V nödbelysning. Energieffektiv arbetsplatsbelysning för 48V system. Försedd med anslutningskabel 2MH07RN-F 2X1,5. Opaliserad kupa för jämn och bländfri ljusspridning. Tillverkad av slagtålig polykarbonat och underdel i PP. Levereras med skyddspåse. Lättåtkomlig finsäkring för service av armatur. Krok för upphängning, M8 gängning för montering på stativ. Med batterifunktionsom gör att lampan lyser i nödläge vid strömavbrott. Batteritid 3H lyser med 350 Lumen. Försedd med brytare så man kan anpassa batterifunktionenefter behov

Alla artiklar

Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}

{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}

Namn - {{item.Variation.Name}}

{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
{{item.VariationInfo.CustomerPrice.TotalPrice}} kr
Köp

Teknisk data
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Tillbehör

ANSLUTNINGSKLÄMMA 3-LEDARE

0556100003

50/förp • {{accessoryPrices[916008]}}:-

Köp
Registrera

BELYSNINGST. 480V MED KLOCKA

1556120201

1/förp • {{accessoryPrices[1158909]}}:-

Köp
Registrera

BELYSNINGST. 960V MED KLOCKA

1556120199

1/förp • {{accessoryPrices[1158908]}}:-

Köp
Registrera

RKUB2x2,5 RÖD/SVART BOBIN 100M

1556400099

1/förp • {{accessoryPrices[1158931]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad