REDAN KUND? - LOGGA IN



{{serverResponse}}

{{ forgotEmailMessage }}
GLÖMT LÖSENORD

Butiksinfo

  • {{ storeInformation.Address }}
  • {{ storeInformation.ZipCode }} {{ storeInformation.City }}
  • Visa på karta

Öppettider

  • Vardagar: {{ storeInformation.HoursWeekDay }}
  • Lördag: {{ storeInformation.HoursSaturday }}
  • Söndag: {{ storeInformation.HoursSunday }}
  • Mer information och event!
Avvikande:

Kontakt

  • {{ storeInformation.Mobile }}
  • {{ storeInformation.Phone }}
  • {{ storeInformation.Fax }}
  • {{ storeInformation.Email }}

Arbetslampa

WLA 18V Compakt

Börja ditt köp här
082798170
082798170
082798170
082798170

Batteriet kan INTE laddas med den tillvalda 230 V-nätdelen

Börja här

Rensa

Artikel utgått!

Du har kommit till en artikel som utgått ur vårt sortiment. Klicka på knappen
"visa lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i din Würthbutik

Har utgått, men ersättare finns!

Artikeln har utgått ur vårt sortiment. Du hittar den nya artikeln genom att

klicka på knappen "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre!

Ditt avtalspris är lägre än gällande kampanjpris. Därför betalar du ditt avtalade pris för denna vara istället för det högre kampanjpriset.

{{price}} kr

{{variation.VariationInfo.CustomerPrice.PackagePrice}} kr {{variation.VariationInfo.CustomerPrice.OriginalPrice}} kr

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}}

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}} • {{variation.Variation.Name}}


{{bracketPrice.PackageQuantity}} st förp • {{bracketPrice.PackagePrice}}:-/förp

{{variation.VariationInfo.Charge.text}}

OBS! Batteri och laddare medföljer ej, köpes separat!

{{stockCount ? 'Lagervara' : 'Varan finns inte i lager'}}

Beställningsvara

{{warehouse.WarehouseName}} - {{loadingWarehouse ? 'Hämtar lagerstatus för butik' : warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

{{warehosesText}}
  • {{warehouse.WarehouseName}} - {{warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

Visa alla artiklar
Dölj alla artiklar
Egenskaper

  • 1x10 W led
  • 2200 lumen
  • Du kan steglöst 0- 100 % reglera ljusstyrkan
  • Max brinntid 4 tim

Produktbeskrivning

Utmärkt belysning tack vare sladdlös, kraftfull LED med upp till 1200 Lumen

Användningsområde

Lampan kan även drivas med den tillvalda 230 V-nätdelen, art. 0827 981 181. Då måste batteriet vara urtaget ur lampan. Nätdelens anslutningsuttag inkl. skyddshätta sitter på lampans sidopanel (bredvid omkopplaren).

Alla artiklar

Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}

{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}

Namn - {{item.Variation.Name}}

{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
{{item.VariationInfo.CustomerPrice.TotalPrice}} kr
Köp

Teknisk data
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Tillbehör

BATTERI 18V 4,0Ah LI-ION

0700916532

1/förp • {{accessoryPrices[1015566]}}:-

Köp
Registrera

LADDARE AL30 CV-LI

0700816

1/förp • {{accessoryPrices[955793]}}:-

Köp
Registrera

BATTERI 18 V, 5,0 AH LIION

0700916535

1/förp • {{accessoryPrices[1133315]}}:-

Köp
Registrera

AY-POWERSUPPLY-LIGHT-BTRY-230V

0827981181

1/förp • {{accessoryPrices[1079556]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad