REDAN KUND? - LOGGA IN



{{serverResponse}}

{{ forgotEmailMessage }}
GLÖMT LÖSENORD

Butiksinfo

  • {{ storeInformation.Address }}
  • {{ storeInformation.ZipCode }} {{ storeInformation.City }}
  • Visa på karta

Öppettider

  • Vardagar: {{ storeInformation.HoursWeekDay }}
  • Lördag: {{ storeInformation.HoursSaturday }}
  • Söndag: {{ storeInformation.HoursSunday }}
  • Mer information och event!
Avvikande:

Kontakt

  • {{ storeInformation.Mobile }}
  • {{ storeInformation.Phone }}
  • {{ storeInformation.Fax }}
  • {{ storeInformation.Email }}

Bojlampa 230V/26W El-Björn

1800 Lumen. Arbetsbelysning med inbyggd batterifunktion för reservdrift

Börja ditt köp här
Bojlampa 230V/26W El-Björn

Börja här

Rensa

Artikel utgått!

Du har kommit till en artikel som utgått ur vårt sortiment. Klicka på knappen
"visa lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i din Würthbutik

Har utgått, men ersättare finns!

Artikeln har utgått ur vårt sortiment. Du hittar den nya artikeln genom att

klicka på knappen "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre!

Ditt avtalspris är lägre än gällande kampanjpris. Därför betalar du ditt avtalade pris för denna vara istället för det högre kampanjpriset.

{{price}} kr

{{variation.VariationInfo.CustomerPrice.PackagePrice}} kr {{variation.VariationInfo.CustomerPrice.OriginalPrice}} kr

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}}

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}} • {{variation.Variation.Name}}


{{bracketPrice.PackageQuantity}} st förp • {{bracketPrice.PackagePrice}}:-/förp

{{variation.VariationInfo.Charge.text}}

{{stockCount ? 'Lagervara' : 'Varan finns inte i lager'}}

Beställningsvara

{{warehouse.WarehouseName}} - {{loadingWarehouse ? 'Hämtar lagerstatus för butik' : warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

{{warehosesText}}
  • {{warehouse.WarehouseName}} - {{warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

Visa alla artiklar
Dölj alla artiklar
Egenskaper

  • Inkommande Kabellängd / Kabelarea / Anslutning 6m / 3G1,5 / Schuko
  • Utgående 2-pol/230V 16A Schuko Typ F 1 st
  • Spänning 230 V
  • Effekt 26 W
  • Ljuskälla GX24q-4, 26W
  • Reservdrifttid 30 Minuter
  • Ljusflöde Normaldrift lumen 1800 lm
  • Ljusflöde Batteridrift lumen 180 lm
  • Vikt 2,34 kg
  • Kapslingsklass IP54
  • Sockel: GX24q-4

Produktbeskrivning

Med NödBoj kan man uppfylla arbetsmiljöverkets regler i AFS 1999:3 §28, §42-43. Ger rundstrålande bländfritt ljus. Energibesparande lågenergilampa. Robust materialval tål slag och stötar. 1st extra uttag för seriekoppling och handverktyg. Livslängd på lysrör ca. 8000-10000h. Godkänd att ställa på brännbart underlag. Skyddspåse för att skydda kupan mot smuts medföljer. Försedd med krok för upphängning i tak eller på vägg. Förberedd för stativmontering

Alla artiklar

Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}

{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}

Namn - {{item.Variation.Name}}

{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
{{item.VariationInfo.CustomerPrice.TotalPrice}} kr
Köp

Teknisk data
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad