Motorhuvslampa LED laddbar

575 Lumen. Fluoreserande

Börja ditt köp här
Motorhuvslampa LED laddbar
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
  • 500 Lux med 180° ljusspridning
  • Batteri: 4.4Ah, 3.7V Li-Ion batteri
  • Laddtid: 4,5h
  • Brinntid: 3h
  • Max bredd 166 cm
  • IP56
  • Vikt:1,15kg
  • Laddare ingår

Produktbeskrivning

Uppladdningsbar LED lampa för motorhuv. Passar även bra som arbetsbelysning när man jobbar med interiören i ex. en bil.

Användningsområde

Fluoreserande LED’s ger dig alla fördelar av LED’s men med det karakteristiska floureserande ljuset från ett lysrör. "Fladderfritt" ljus.Utdragbara aluminiumarmar med soft foam grip för att inte skada lacken.
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
OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.

Rekommenderade produkter