Batteribackup för S-line LED-slinga

Nödbelysning för LED-slinga.

Börja ditt köp här
Batteribackup för S-line LED-slinga

Endast till S-line belysning.
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
  • Typ: EVP-UPS 216
  • Uppladdningstid: 10H
  • Inkommande spänning: 220-240VAC
  • Utgående spänning: 200 VDC
  • Batterityp 2X blybatteri: 12V 7,2AH
  • Kabel: 2,5M H07RN-F 3G1,5mm²
  • Arbetstemperatur: -5º till +30º
  • Dimension BXHXD: 252X295X110
  • Vikt: 6,5 Kg
  • Drifttid 50m upp till 3h
  • IP-klass: 44

Produktbeskrivning

Svensktillverkad smidig batteribackup för nödbelysning till S-line. Batteribackupen har en snabb och enkel installation, integrerad med S-line snabbkopplingssystem. Automatisk start vid återanslutning av nätspänning. Med handtag för att bära eller hänga upp samt hål för montage på vägg eller stativ. Tillverkad i slagtålig ABS och tål låga temperaturer och tuffa miljöer.

Användningsområde

Inbyggt skydd mot överlast, överspänning, kortslutning och djupurladdning. 50% ljusstyrka vid strömbortfall. Batterierna är servicevänliga och har kretskortet 12V, 7A/5 kan enkelt monteras bort och bytas ut. Utbytbara blybatterier. Max 50m S-line. Framtagen i Sverige anpassad för svenskt förhållande och krav. ON = Nödljus/batteribackup OFF = Lagerhållning/transport Gult ljus = Nätbortfall, enheten är i UPS batteridrift Rött blinkande ljus = Låg batterinivå UPS skall vägg monteras.
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
KEDJEBELYSN.S-LINE LED 5M 45W

9501000107

1/förp • {{accessoryPrices[1193377]}}:-

Köp
Registrera

KEDJEBELYSN.S-LINE LED 10M 90W

9501000108

1/förp • {{accessoryPrices[1193378]}}:-

Köp
Registrera

KEDJEBELYS.S-LINE LED 25M 225W

9501000109

1/förp • {{accessoryPrices[1193379]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad