REDAN KUND? - LOGGA IN



{{serverResponse}}
{{ forgotEmailMessage }}
GLÖMT LÖSENORD

Butiksinfo

  • {{ storeInformation.Address }}
  • {{ storeInformation.ZipCode }} {{ storeInformation.City }}
  • Visa på karta

Öppettider

  • Vardagar: {{ storeInformation.HoursWeekDay }}
  • Lördag: {{ storeInformation.HoursSaturday }}
  • Söndag: {{ storeInformation.HoursSunday }}
  • Mer information och event!
Avvikande:

Kontakt

  • {{ storeInformation.Mobile }}
  • {{ storeInformation.Phone }}
  • {{ storeInformation.Fax }}
  • {{ storeInformation.Email }}

Arbetsbelysning 10W Kompakt

1000 Lumen. Uppladdningsbar

Börja ditt köp här
Arbetsbelysning 10W Kompakt
Arbetsbelysning 10W Kompakt
Arbetsbelysning 10W Kompakt
Arbetsbelysning 10W Kompakt
Arbetsbelysning 10W Kompakt
Arbetsbelysning 10W Kompakt
Arbetsbelysning 10W Kompakt
Arbetsbelysning 10W Kompakt
Arbetsbelysning 10W Kompakt
Arbetsbelysning 10W Kompakt
Arbetsbelysning 10W Kompakt
Arbetsbelysning 10W Kompakt

Börja här

Rensa

Denna vara går för närvarande inte att köpa 

Vi jobbar på detta och uppdaterar sidan så snart vi har en lösning eller ytterligare information.

Notera: Som en följd av coronaviruset COVID-19 och dess utbredning i världen har vi just nu en begränsad tillgång av vissa produkter i vårt sortiment.

Varan har utgått, men liknande artikel finns

Du hittar en liknande artikel genom att klicka på "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Denna vara säljs inte längre

Klicka på "Se lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i en Würthbutik nära dig.

Varan har utgått, men ersättare finns

 Du hittar den nya artikeln genom att klicka på  "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre

Ditt avtalspris på denna vara är lägre än gällande kampanjpris. Du betalar därför ditt avtalade pris istället för det högre kampanjpriset.

Denna vara är tyvärr EJ köpbar.

Det kan bero på gällande avtal, kontakta inköpsansvarig på ditt företag för att se om det är möjligt att låsa upp denna produkt för köp.

{{price}} kr

{{variation.VariationInfo.CustomerPrice.PackagePrice}} kr {{variation.VariationInfo.CustomerPrice.OriginalPrice}} kr

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}}

{{variation.VariationInfo.Charge.text}} - extra avgift {{variation.VariationInfo.Charge.amount}} SEK tillkommer.

Säljs i hela förpackningar om: {{variation.Variation.PackageSizePrintDisplay}}

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}} • {{variation.Variation.Name}}


{{bracketPrice.PackageQuantity}} st förp • {{bracketPrice.PackagePrice}}:-/förp

{{stockCount ? 'Lagervara' : 'Varan finns inte i lager'}}

Beställningsvara

{{warehouse.WarehouseName}} - {{loadingWarehouse ? 'Hämtar lagerstatus för butik' : warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

{{warehosesText}}
  • {{warehouse.WarehouseName}} - {{warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

Visa alla artiklar
Dölj alla artiklar
Egenskaper

  • COB LED med två lägen 1000/500 Lumen
  • CRI70
  • Brinntid upp till 6h
  • Stöttkänslighet IK09
  • Justerbar fot 180° med kraftig magnet
  • Batteriindikator
  • Laddkabel medföljer
  • Arbetstemperatur -10°C - +40°C
  • IP67
  • 3,7V 4400mAh

Produktbeskrivning

Kompakt portabel arbetslampa i aluminium som är slag och vibrationstålig. COB LED-teknik ger lampan ett bra och energieffektivt ljus samt längre livslängd. Gummerad kanter gör att den klarar fall bra. Batteridriven. Två ljuslägen, 100% och 50%. Foten går att justera 180° och innehar en kraftig magnet för flexibel användning. Batteriindikator visar tydligt hur mycket batteri som är kvar. Laddning genom Micro-USB. Laddkabel medföljer

Alla artiklar

Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}

{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}

Namn - {{item.Variation.Name}}

{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
{{item.VariationInfo.CustomerPrice.TotalPrice}} kr
Köp

Teknisk data
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Tillbehör

USB-ADAPTER 12V

0837900103

1/förp • {{accessoryPrices[1169518]}}:-

Köp
Registrera

USB 2IN1 MICRO OCH APPLE 1.2M

0837900106

1/förp • {{accessoryPrices[1169863]}}:-

Köp
Registrera

POWERBANK 10000 MAH

0837900105

1/förp • {{accessoryPrices[1175414]}}:-

Köp
Registrera

230V ADAPTER MED USB 5V/2.4A

0837900104

1/förp • {{accessoryPrices[1175413]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

 
 

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.

Liknande produkter


De som köpte, köpte även