REDAN KUND? - LOGGA IN



{{serverResponse}}

{{ forgotEmailMessage }}
GLÖMT LÖSENORD

Butiksinfo

  • {{ storeInformation.Address }}
  • {{ storeInformation.ZipCode }} {{ storeInformation.City }}
  • Visa på karta

Öppettider

  • Vardagar: {{ storeInformation.HoursWeekDay }}
  • Lördag: {{ storeInformation.HoursSaturday }}
  • Söndag: {{ storeInformation.HoursSunday }}
  • Mer information och event!
Avvikande:

Kontakt

  • {{ storeInformation.Mobile }}
  • {{ storeInformation.Phone }}
  • {{ storeInformation.Fax }}
  • {{ storeInformation.Email }}

Arbetsbelysning LED 20W

2000 Lumen. Uppladdningsbar

Börja ditt köp här
Arbetsbelysning LED 20W
Arbetsbelysning LED 20W
Arbetsbelysning LED 20W
Arbetsbelysning LED 20W
Arbetsbelysning LED 20W
Arbetsbelysning LED 20W
Arbetsbelysning LED 20W
Arbetsbelysning LED 20W
Arbetsbelysning LED 20W
Arbetsbelysning LED 20W
Arbetsbelysning LED 20W
Arbetsbelysning LED 20W
Arbetsbelysning LED 20W
Arbetsbelysning LED 20W
Arbetsbelysning LED 20W
Arbetsbelysning LED 20W
Arbetsbelysning LED 20W
Arbetsbelysning LED 20W
Arbetsbelysning LED 20W
Arbetsbelysning LED 20W
Arbetsbelysning LED 20W
Arbetsbelysning LED 20W
Arbetsbelysning LED 20W
Arbetsbelysning LED 20W
Arbetsbelysning LED 20W
Arbetsbelysning LED 20W
Arbetsbelysning LED 20W
Arbetsbelysning LED 20W
Arbetsbelysning LED 20W
Arbetsbelysning LED 20W
Arbetsbelysning LED 20W
Arbetsbelysning LED 20W
Arbetsbelysning LED 20W
Arbetsbelysning LED 20W

Välj till magnet, 0981509120 för att utöka användningsmöjligheterna på arbetsbelysningen.

Börja här

Rensa

Artikel utgått!

Du har kommit till en artikel som utgått ur vårt sortiment. Klicka på knappen
"visa lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i din Würthbutik

Har utgått, men ersättare finns!

Artikeln har utgått ur vårt sortiment. Du hittar den nya artikeln genom att

klicka på knappen "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre!

Ditt avtalspris är lägre än gällande kampanjpris. Därför betalar du ditt avtalade pris för denna vara istället för det högre kampanjpriset.

Denna produkt är tyvärr EJ köpbar.

Det kan bero på gällande avtal, kontakta inköpsansvarig på ditt företag och fråga om det är möjligt att låsa upp denna produkt för köp.

{{price}} kr

{{variation.VariationInfo.CustomerPrice.PackagePrice}} kr {{variation.VariationInfo.CustomerPrice.OriginalPrice}} kr

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}}

{{variation.VariationInfo.Charge.text}} - extra avgift {{variation.VariationInfo.Charge.amount}} SEK tillkommer.

Säljs i hela förpackningar om: {{variation.Variation.PackageSizePrintDisplay}}

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}} • {{variation.Variation.Name}}


{{bracketPrice.PackageQuantity}} st förp • {{bracketPrice.PackagePrice}}:-/förp

{{stockCount ? 'Lagervara' : 'Varan finns inte i lager'}}

Beställningsvara

{{warehouse.WarehouseName}} - {{loadingWarehouse ? 'Hämtar lagerstatus för butik' : warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

{{warehosesText}}
  • {{warehouse.WarehouseName}} - {{warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

Visa alla artiklar
Dölj alla artiklar
Egenskaper

  • Valbar mellan 2000 lumen och 800 lumen
  • 3 m laddningskabel för 230 V samt 12/24 laddare ingår i leveransen
  • 6500K
  • 20W
  • Uppladdningsbar
  • Spridningsvinkel 120 °
  • IP65

Produktbeskrivning

Två ljusmöjligheter, 2000 lumen samt 800 lumen. stativ med med monteringshåll för vägg eller stativ. Batteriindikator samt 3 m laddingskabel. Följer också med 12/24 V laddare för bil

Alla artiklar

Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}

{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}

Namn - {{item.Variation.Name}}

{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
{{item.VariationInfo.CustomerPrice.TotalPrice}} kr
Köp

Teknisk data
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Leveransutförande
Leveransutförande Art. nr Antal
3 m laddningskabel 12/24 V laddare
Tillbehör

RESERVDEL 0981509120 BATTERI

0981509000

1/förp • {{accessoryPrices[1142108]}}:-

Köp
Registrera

R.DEL 0981509120 12V LADDARE

0981509001

1/förp • {{accessoryPrices[1142111]}}:-

Köp
Registrera

RESERVDEL 0981509120 FRONT

0981509003

1/förp • {{accessoryPrices[1142112]}}:-

Köp
Registrera

R.DEL 0981509120 230V LADDARE

0981509004

1/förp • {{accessoryPrices[1142113]}}:-

Köp
Registrera

RESERVDEL 0981509120 MAGNET

0981509002

1/förp • {{accessoryPrices[1142114]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

 
 

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.

Liknande produkter