Kedjebelysning S-Line, LED-Slinga

5, 10 och 25m LED-Slinga.

Börja ditt köp här
Kedjebelysning S-Line, LED-Slinga
Kedjebelysning S-Line, LED-Slinga
Kedjebelysning S-Line, LED-Slinga
Kedjebelysning S-Line, LED-Slinga
Kedjebelysning S-Line, LED-Slinga
Kedjebelysning S-Line, LED-Slinga
Kedjebelysning S-Line, LED-Slinga
Kedjebelysning S-Line, LED-Slinga
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
Max total längd per adapter 50 m
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
  • Typ: Ljusslang diod
  • Kelvin: 6000K
  • 9W/Meter
  • Symmetrisk spridning 120º
  • Färgåtergivning: CRI80
  • Arbetstemperatur -25°C - 50°C
  • Sammankopplingsbar med flera enheter
  • Ej dimbar

Produktbeskrivning

Kedjebelysning LED S-Line. 45W (9W/m) 220-240V~, 50/60Hz . Symmetrisk spridning 120º. Med anslutningskabel 1,5M . IP54. Kedjebelysning LED S-Line ger din byggarbetsplats ett bra arbetsljus där du enkelt kan koppla på fler slingor (max totalt 50m). Enkel att rulla ihop och flytta med.
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
Tillbehör

KEDJEBELYS.S-LINE TRAFORD/SLAD

1556551415

1/förp • {{accessoryPrices[1166136]}}:-

Köp
Registrera

KEDJEBELYS.S-LINE ÄNDLOCK

1556551416

1/förp • {{accessoryPrices[1166140]}}:-

Köp
Registrera

KEDJEBELYS.S-LINE FLEXSKARV

1556551417

1/förp • {{accessoryPrices[1166141]}}:-

Köp
Registrera

KEDJEBELYS.S-LINE T-SKARV

1556551418

1/förp • {{accessoryPrices[1166142]}}:-

Köp
Registrera

KEDJEB.SLINE CLIPS M SKRUV 10P

1556551419

1/förp • {{accessoryPrices[1166143]}}:-

Köp
Registrera

KEDJEB.SLINE SKARVKIT M KRYMPS

1556551420

1/förp • {{accessoryPrices[1166144]}}:-

Köp
Registrera

STRUMPA TILL S-LINE KEDJEB 25M

1556551425

1/förp • {{accessoryPrices[1168181]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

 
 

JULRABATT I E-HANDELN

Nu erbjuder vi en kalasfin julrabatt till dig som handlar i vår e-handel. Ju högre belopp du handlar för, desto större blir rabatten. Ange rabattkoden i kassan och rabatten dras av på summan.*

Handla för 1500 kr få 300 kr i rabatt - kod JUL300
Handla för 2500 kr få 500 kr i rabatt - kod JUL500
Handla för 3500 kr få 700 kr i rabatt - kod JUL700

* Rabattkoden är giltig en gång och gäller i Würths e-handel tom 2018-12-31. Gäller ej kampanjartiklar. Rabattkoden kan ej inlösas i butik eller via Würths fäljtsäljare.

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.

Rekommenderade produkter