REDAN KUND? - LOGGA IN



{{serverResponse}}

{{ forgotEmailMessage }}
GLÖMT LÖSENORD

Butiksinfo

  • {{ storeInformation.Address }}
  • {{ storeInformation.ZipCode }} {{ storeInformation.City }}
  • Visa på karta

Öppettider

  • Vardagar: {{ storeInformation.HoursWeekDay }}
  • Lördag: {{ storeInformation.HoursSaturday }}
  • Söndag: {{ storeInformation.HoursSunday }}
  • Mer information och event!
Avvikande:

Kontakt

  • {{ storeInformation.Mobile }}
  • {{ storeInformation.Phone }}
  • {{ storeInformation.Fax }}
  • {{ storeInformation.Email }}

Ficklampa Q1 LED

160 Lumen.

Börja ditt köp här
Ficklampa Q1 LED

skydd_vattenavst

Börja här

Rensa

Artikel utgått!

Du har kommit till en artikel som utgått ur vårt sortiment. Klicka på knappen
"visa lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i din Würthbutik

Har utgått, men ersättare finns!

Artikeln har utgått ur vårt sortiment. Du hittar den nya artikeln genom att

klicka på knappen "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre!

Ditt avtalspris är lägre än gällande kampanjpris. Därför betalar du ditt avtalade pris för denna vara istället för det högre kampanjpriset.

{{price}} kr

{{variation.VariationInfo.CustomerPrice.PackagePrice}} kr {{variation.VariationInfo.CustomerPrice.OriginalPrice}} kr

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}}

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}} • {{variation.Variation.Name}}


{{bracketPrice.PackageQuantity}} st förp • {{bracketPrice.PackagePrice}}:-/förp

{{variation.VariationInfo.Charge.text}}

OBS! Lampan får inte ställas med dioden neråt när lampan är tänd för då kan linsen smälta av värmen.

{{stockCount ? 'Lagervara' : 'Varan finns inte i lager'}}

Beställningsvara

{{warehouse.WarehouseName}} - {{loadingWarehouse ? 'Hämtar lagerstatus för butik' : warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

{{warehosesText}}
  • {{warehouse.WarehouseName}} - {{warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

Visa alla artiklar
Dölj alla artiklar
Egenskaper

  • ILC (Intelligent Light Control) gör att man kan växla mellan Low 40 Lumen och High 160 Lumen
  • Brinntid upp till 10 timmar
  • Räckvidd över 70 m
  • Längd 141 mm
  • Diameter 15 mm
  • Vikt inkl batteri 56 g
  • 2 x AAA Alcaline
  • IPX4 Skydd mot strilande vatten från alla vinklar

Produktbeskrivning

Ficklampan är utrustad med Hyperfocussystem kombinerat med den bästa kvalitén på CREE-dioder som finns på marknaden. Linsen är i polykarbonat och reflektorn i aluminium för att minimera ljustapp. Den passar utmärkt i teknikerns ficka, och har clip för säkring i bröstfickan. Fokuseras genom att vrida lamphuvudet, vilket enkelt kan skötas med en hand. Q1-serien är utrustad med en högkvalikativ tryckknapp som är godkänd för 20.000 knapptryckningar. Q1 är gjord av höghållfast aluminium vilket ger många fördelar, den är en robust och slitstark ficklampa som tål att användas. Aluminium fungerar även som en stor kylfläns vilket ser till att lampan kyls ordentligt.

Alla artiklar

Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}

{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}

Namn - {{item.Variation.Name}}

{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
{{item.VariationInfo.CustomerPrice.TotalPrice}} kr
Köp

Teknisk data
Krom 6 fri Nej
RoHS-kompatibel Nej
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Leveransutförande
Leveransutförande Art. nr Antal
Levereras tillsammans med 2 x AAA Alcaline.
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad