REDAN KUND? - LOGGA IN



{{serverResponse}}

{{ forgotEmailMessage }}
GLÖMT LÖSENORD

Butiksinfo

  • {{ storeInformation.Address }}
  • {{ storeInformation.ZipCode }} {{ storeInformation.City }}
  • Visa på karta

Öppettider

  • Vardagar: {{ storeInformation.HoursWeekDay }}
  • Lördag: {{ storeInformation.HoursSaturday }}
  • Söndag: {{ storeInformation.HoursSunday }}
  • Mer information och event!
Avvikande:

Kontakt

  • {{ storeInformation.Mobile }}
  • {{ storeInformation.Phone }}
  • {{ storeInformation.Fax }}
  • {{ storeInformation.Email }}

Ficklampa Q3 LED

380 Lumen

Börja ditt köp här
Ficklampa Q3 LED
Ficklampa Q3 LED
Ficklampa Q3 LED
Ficklampa Q3 LED

Börja här

Rensa

Artikel utgått!

Du har kommit till en artikel som utgått ur vårt sortiment. Klicka på knappen
"visa lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i din Würthbutik

Har utgått, men ersättare finns!

Artikeln har utgått ur vårt sortiment. Du hittar den nya artikeln genom att

klicka på knappen "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre!

Ditt avtalspris är lägre än gällande kampanjpris. Därför betalar du ditt avtalade pris för denna vara istället för det högre kampanjpriset.

{{price}} kr

{{variation.VariationInfo.CustomerPrice.PackagePrice}} kr {{variation.VariationInfo.CustomerPrice.OriginalPrice}} kr

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}}

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}} • {{variation.Variation.Name}}


{{bracketPrice.PackageQuantity}} st förp • {{bracketPrice.PackagePrice}}:-/förp

{{variation.VariationInfo.Charge.text}}

OBS! Lampan får inte ställas med dioden neråt när lampan är tänd för då kan linsen smälta av värmen.

{{stockCount ? 'Lagervara' : 'Varan finns inte i lager'}}

Beställningsvara

{{warehouse.WarehouseName}} - {{loadingWarehouse ? 'Hämtar lagerstatus för butik' : warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

{{warehosesText}}
  • {{warehouse.WarehouseName}} - {{warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

Visa alla artiklar
Dölj alla artiklar
Egenskaper

  • Tre olika ljuslägen Low 15 Lumen, High 200 Lumen och Boost 380 Lumen
  • Strobe funktion 10 Hz (blixtljus)
  • Brinntid upp till 60 timmar
  • (Vid Boost-funktion 135 minuter)
  • Räckvidd över 230 m
  • Längd 115 mm
  • Diameter 26,5 mm
  • Vikt inkl batteri 99 g
  • 3 x AAA Alcaline
  • IPX4 Skydd mot strilande vatten från alla vinklar

Produktbeskrivning

Ficklampan är utrustad med Hyperfocussystem kombinerat med den bästa kvalitén på CREE-dioder som finns på marknaden. Linsen är i polykarbonat och reflektorn i aluminium för att minimera ljustapp. Ficklampan har 3 st ljuslägen och strobe (blixtljus). Du fokuserar den genom att skjuta lamphuvudet fram och tillbaka, vilket gör att du kan hantera den med en hand. Ljusvinkel 5° - 60°. Den är ergonomiskt anpassad för att enkelt kunna användas på långt håll och vid inspektionsbelysning. Q3 är gjord av höghållfast aluminium vilket ger många fördelar, den är en robust och slitstark ficklampa som tål att användas. Aluminium fungerar även som en stor kylfläns vilket ser till att lampan kyls ordentligt

Alla artiklar

Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}

{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}

Namn - {{item.Variation.Name}}

{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
{{item.VariationInfo.CustomerPrice.TotalPrice}} kr
Köp

Teknisk data
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Leveransutförande
Leveransutförande Art. nr Antal
Levereras med robust hölster, 1 st handledsrem, 3 x AAA Alcaline.
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad