LOGGA IN MED DITT E-HANDELSKONTO



{{serverResponse}}
{{ forgotEmailMessage }}
GLÖMT LÖSENORD

Butiksinfo

  • {{ storeInformation.Address }}
  • {{ storeInformation.ZipCode }} {{ storeInformation.City }}
  • Visa på karta

Öppettider

  • Vardagar: {{ storeInformation.HoursWeekDay }}
  • Lördag: {{ storeInformation.HoursSaturday }}
  • Söndag: {{ storeInformation.HoursSunday }}
  • Mer information och event!
Avvikande:

Kontakt

  • {{ storeInformation.Mobile }}
  • {{ storeInformation.Phone }}
  • {{ storeInformation.Fax }}
  • {{ storeInformation.Email }}

LED Ljusramp 16200L curved

Med reflektorteknologi och inbyggt positionsljus i slimmad design. Kombinationen Curved- och Reflektor-teknologi optimerar ljusbilden och designen är snygg på moderna fordon

Börja ditt köp här
LED Ljusramp 16200L curved
LED Ljusramp 16200L curved
LED Ljusramp 16200L curved
LED Ljusramp 16200L curved

Börja här

Rensa

Denna vara går för närvarande inte att köpa 

Notera: Som en följd av covid-19-pandemin har vi just nu ökad efterfrågan på delar av vårt sortiment. Lagersaldo kan därför variera. Vi får in nya leveranser varje vecka och uppdaterar löpande när berörda artiklar finns tillgängliga för köp.

Varan har utgått, men liknande artikel finns

Du hittar en liknande artikel genom att klicka på "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Denna vara säljs inte längre

Varan har utgått, men ersättare finns

 Du hittar den nya artikeln genom att klicka på  "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre

Ditt avtalspris på denna vara är lägre än gällande kampanjpris. Du betalar därför ditt avtalade pris istället för det högre kampanjpriset.

Denna vara är tyvärr EJ köpbar.

Det kan bero på gällande avtal, kontakta inköpsansvarig på ditt företag för att se om det är möjligt att låsa upp denna produkt för köp.

{{price}} kr

{{variation.VariationInfo.CustomerPrice.PackagePrice}} kr {{variation.VariationInfo.CustomerPrice.OriginalPrice}} kr

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}}

{{variation.VariationInfo.Charge.text}} - extra avgift {{variation.VariationInfo.Charge.amount}} SEK tillkommer.

Säljs i hela förpackningar om: {{variation.Variation.PackageSizePrintDisplay}}

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}} • {{variation.Variation.Name}}


{{bracketPrice.PackageQuantity}} st förp • {{bracketPrice.PackagePrice}}:-/förp

{{stockCount ? 'Lagervara' : 'Varan finns inte i lager'}}

Beställningsvara

{{warehouse.WarehouseName}} - {{loadingWarehouse ? 'Hämtar lagerstatus för butik' : warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

{{warehosesText}}
  • {{warehouse.WarehouseName}} - {{warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

Visa alla artiklar
Dölj alla artiklar
Egenskaper

  • Spänning: 9 – 36V
  • Dioder: 8x15W
  • Ljusstyrka: 16200 lm
  • Effektförbrukning: 180W
  • Dimensioner (bxhxd): 807x84x90mm
  • Kabellängd: 20 cm deutschkontakt hane + 50 cm deutschkontakt hona
  • IP-klass: 68
  • Kombinationen Curved- och Reflektor-teknologi optimerar ljusbilden
  • E-godkänd enligt ECE-R10. EMC-avskärmad enligt EN55015

Produktbeskrivning

Reflektorns optik koncentrerar ljuset till områden där fordonets normala belysning inte räcker till. Ljusbilden är bred och platt precis som vägen, därmed minimeras ljusförluster upp i luften samt ner i närliggande vägbana som vid våt asfalt annars kan ge bländande reflektioner. För maximal hållbarhet är linsen i polykarbonat. E-godkänd enligt ECE-R10. EMC-avskärmad enligt EN55015. Genom PWM-teknologi (Pulse Width Modulation) tänds och släcks LED-dioderna med en frekvens så hög att ögat inte hinner registrera ett flimmer. Denna teknik används både för att kunna driva dioderna hårdare med en lägre värmeutveckling samt fungera som ett effektreglerande elektronikskydd när lampan riskerar bli för varm. Detta höjer lampans prestanda och utökar livslängden.

Alla artiklar

Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}

{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}

Namn - {{item.Variation.Name}}

{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
{{item.VariationInfo.CustomerPrice.TotalPrice}} kr
Köp

Teknisk data
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.

Liknande produkter