REDAN KUND? - LOGGA IN



{{serverResponse}}
{{ forgotEmailMessage }}
GLÖMT LÖSENORD

Butiksinfo

  • {{ storeInformation.Address }}
  • {{ storeInformation.ZipCode }} {{ storeInformation.City }}
  • Visa på karta

Öppettider

  • Vardagar: {{ storeInformation.HoursWeekDay }}
  • Lördag: {{ storeInformation.HoursSaturday }}
  • Söndag: {{ storeInformation.HoursSunday }}
  • Mer information och event!
Avvikande:

Kontakt

  • {{ storeInformation.Mobile }}
  • {{ storeInformation.Phone }}
  • {{ storeInformation.Fax }}
  • {{ storeInformation.Email }}

Ficklampa Q1 Mini LED

120 Lumen

Börja ditt köp här
Ficklampa Q1 Mini LED
Ficklampa Q1 Mini LED
Ficklampa Q1 Mini LED
Ficklampa Q1 Mini LED
Ficklampa Q1 Mini LED
Ficklampa Q1 Mini LED
Ficklampa Q1 Mini LED
Ficklampa Q1 Mini LED
Ficklampa Q1 Mini LED
Ficklampa Q1 Mini LED
Ficklampa Q1 Mini LED
Ficklampa Q1 Mini LED

Börja här

Rensa

Denna vara går för närvarande inte att köpa 

Vi jobbar på detta och uppdaterar sidan så snart vi har en lösning eller ytterligare information.

Notera: Som en följd av coronaviruset COVID-19 och dess utbredning i världen har vi just nu en begränsad tillgång av vissa produkter i vårt sortiment.

Varan har utgått, men liknande artikel finns

Du hittar en liknande artikel genom att klicka på "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Denna vara säljs inte längre

Klicka på "Se lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i en Würthbutik nära dig.

Varan har utgått, men ersättare finns

 Du hittar den nya artikeln genom att klicka på  "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre

Ditt avtalspris på denna vara är lägre än gällande kampanjpris. Du betalar därför ditt avtalade pris istället för det högre kampanjpriset.

Denna vara är tyvärr EJ köpbar.

Det kan bero på gällande avtal, kontakta inköpsansvarig på ditt företag för att se om det är möjligt att låsa upp denna produkt för köp.

{{price}} kr

{{variation.VariationInfo.CustomerPrice.PackagePrice}} kr {{variation.VariationInfo.CustomerPrice.OriginalPrice}} kr

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}}

{{variation.VariationInfo.Charge.text}} - extra avgift {{variation.VariationInfo.Charge.amount}} SEK tillkommer.

Säljs i hela förpackningar om: {{variation.Variation.PackageSizePrintDisplay}}

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}} • {{variation.Variation.Name}}


{{bracketPrice.PackageQuantity}} st förp • {{bracketPrice.PackagePrice}}:-/förp

OBS! Lampan får inte ställas med dioden neråt när lampan är tänd för då kan linsen smälta av värmen.

{{stockCount ? 'Lagervara' : 'Varan finns inte i lager'}}

Beställningsvara

{{warehouse.WarehouseName}} - {{loadingWarehouse ? 'Hämtar lagerstatus för butik' : warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

{{warehosesText}}
  • {{warehouse.WarehouseName}} - {{warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

Visa alla artiklar
Dölj alla artiklar
Egenskaper

  • Roterande fokusläge
  • Metalclips för att enkel fastsättning
  • 15 mm diameter samt 98 mm lång
  • Levereras med nyckelring
  • ILC (Intelligent Light Control) gör att man kan växla mellan Low 30 Lumen och High 120 Lumen
  • Brinntid upp till 5 timmar
  • Räckvidd över 60 m
  • Längd 98 mm
  • Diameter 15 mm
  • Vikt inkl batteri 38 g
  • 1 x AAA Alcaline
  • IPX4 Skydd mot strilande vatten från alla vinklar

Produktbeskrivning

Ficklampan är utrustad med Hyperfocussystem kombinerat med den bästa kvalitén på CREE-dioder som finns på marknaden. Linsen är i polykarbonat och reflektorn i aluminium för att minimera ljustapp. Den passar utmärkt i teknikerns ficka, och har clip för säkring i bröstfickan. Fokuseras genom att vrida lamphuvudet, vilket enkelt kan skötas med en hand. Q1-serien är utrustad med en högkvalikativ tryckknapp som är godkänd för 20.000 knapptryckningar. Q1 är gjord av höghållfast aluminium vilket ger många fördelar, den är en robust och slitstark ficklampa som tål att användas. Aluminium fungerar även som en stor kylfläns vilket ser till att lampan kyls ordentligt.

Alla artiklar

Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}

{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}

Namn - {{item.Variation.Name}}

{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
{{item.VariationInfo.CustomerPrice.TotalPrice}} kr
Köp

Teknisk data
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Leveransutförande
Leveransutförande Art. nr Antal
Levereras tillsammans med 1 x AAA Alcaline och nyckelring
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

 
 

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.

Liknande produkter