LOGGA IN MED DITT E-HANDELSKONTO



{{serverResponse}}
{{ forgotEmailMessage }}
GLÖMT LÖSENORD

Butiksinfo

  • {{ storeInformation.Address }}
  • {{ storeInformation.ZipCode }} {{ storeInformation.City }}
  • Visa på karta

Öppettider

  • Vardagar: {{ storeInformation.HoursWeekDay }}
  • Lördag: {{ storeInformation.HoursSaturday }}
  • Söndag: {{ storeInformation.HoursSunday }}
  • Mer information och event!
Avvikande:

Kontakt

  • {{ storeInformation.Mobile }}
  • {{ storeInformation.Phone }}
  • {{ storeInformation.Fax }}
  • {{ storeInformation.Email }}

Ficklampa Q2 LED

200 Lumen

Börja ditt köp här
led ficklampa
Ficklampa Q2 LED
Ficklampa Q2 LED
Ficklampa Q2 LED
Ficklampa Q2 LED
Ficklampa Q2 LED
led ficklampa
Ficklampa Q2 LED
Ficklampa Q2 LED
Ficklampa Q2 LED
Ficklampa Q2 LED
Ficklampa Q2 LED

Börja här

Rensa

Denna vara går för närvarande inte att köpa 

Notera: Som en följd av covid-19-pandemin har vi just nu ökad efterfrågan på delar av vårt sortiment. Lagersaldo kan därför variera. Vi får in nya leveranser varje vecka och uppdaterar löpande när berörda artiklar finns tillgängliga för köp.

Varan har utgått, men liknande artikel finns

Du hittar en liknande artikel genom att klicka på "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Denna vara säljs inte längre

Varan har utgått, men ersättare finns

 Du hittar den nya artikeln genom att klicka på  "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre

Ditt avtalspris på denna vara är lägre än gällande kampanjpris. Du betalar därför ditt avtalade pris istället för det högre kampanjpriset.

Denna vara är tyvärr EJ köpbar.

Det kan bero på gällande avtal, kontakta inköpsansvarig på ditt företag för att se om det är möjligt att låsa upp denna produkt för köp.

{{price}} kr

{{variation.VariationInfo.CustomerPrice.PackagePrice}} kr {{variation.VariationInfo.CustomerPrice.OriginalPrice}} kr

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}}

{{variation.VariationInfo.Charge.text}} - extra avgift {{variation.VariationInfo.Charge.amount}} SEK tillkommer.

Säljs i hela förpackningar om: {{variation.Variation.PackageSizePrintDisplay}}

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}} • {{variation.Variation.Name}}


{{bracketPrice.PackageQuantity}} st förp • {{bracketPrice.PackagePrice}}:-/förp

OBS! Lampan får inte ställas med dioden neråt när lampan är tänd för då kan linsen smälta av värmen.

{{stockCount ? 'Lagervara' : 'Varan finns inte i lager'}}

Beställningsvara

{{warehouse.WarehouseName}} - {{loadingWarehouse ? 'Hämtar lagerstatus för butik' : warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

{{warehosesText}}
  • {{warehouse.WarehouseName}} - {{warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

Visa alla artiklar
Dölj alla artiklar
Egenskaper

  • Skjutbar focus
  • Levereras med handledssnöre
  • 26 mm diameter samt 116 mm lång
  • ILC (Intelligent Light Control) gör att man kan växla mellan Low 40 Lumen och High 200 Lumen
  • Brinntid upp till 5 timmar
  • Räckvidd över 150 m
  • Längd 116 mm
  • Diameter 26 mm
  • Vikt inkl batteri 80 g
  • 1 x AA Alcaline
  • IPX4 Skydd mot strilande vatten från alla vinklar

Produktbeskrivning

Ficklampan är utrustad med Hyperfocussystem kombinerat med den bästa kvalitén på CREE-dioder som finns på marknaden. Linsen är i polykarbonat och reflektorn i aluminium för att minimera ljustapp. Tillsammans med det större Hyperfocussystemet från Q3-serien så förblir den mindre och lättare men samtidigt kraftfull. Q2 använder ett sliding focus istället för ett roterande, vilket går både snabbare och lättare samt tillåter justeringar med bara en hand. Trots att den bara drivs av ett AA-batteri producerar lampan 170 Lumen. Q2 är gjord av höghållfast aluminium vilket ger många fördelar. T.ex. en robust och slitstark ficklampa som tål att användas. Aluminium fungerar även som en stor kylfläns vilket ser till att lampan kyls ordentligt

Alla artiklar

Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}

{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}

Namn - {{item.Variation.Name}}

{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
{{item.VariationInfo.CustomerPrice.TotalPrice}} kr
Köp

Teknisk data
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Leveransutförande
Leveransutförande Art. nr Antal
Levereras med robust hölster, 1 st handledsrem, 1 x AA Alcaline.
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.

De som köpte, köpte även