LOGGA IN MED DITT E-HANDELSKONTO



{{serverResponse}}
{{ forgotEmailMessage }}
GLÖMT LÖSENORD

Butiksinfo

  • {{ storeInformation.Address }}
  • {{ storeInformation.ZipCode }} {{ storeInformation.City }}
  • Visa på karta

Öppettider

  • Vardagar: {{ storeInformation.HoursWeekDay }}
  • Lördag: {{ storeInformation.HoursSaturday }}
  • Söndag: {{ storeInformation.HoursSunday }}
  • Mer information och event!
Avvikande:

Kontakt

  • {{ storeInformation.Mobile }}
  • {{ storeInformation.Phone }}
  • {{ storeInformation.Fax }}
  • {{ storeInformation.Email }}

Ficklampa Q3R LED

500 Lumen, uppladdningsbar

Börja ditt köp här
Ficklampa Q3R LED
Ficklampa Q3R LED
Ficklampa Q3R LED
Ficklampa Q3R LED
Ficklampa Q3R LED
Ficklampa Q3R LED
Ficklampa Q3R LED
Ficklampa Q3R LED
Ficklampa Q3R LED
Ficklampa Q3R LED
Ficklampa Q3R LED
Ficklampa Q3R LED
Ficklampa Q3R LED
Ficklampa Q3R LED

Börja här

Rensa

Denna vara går för närvarande inte att köpa 

Notera: Som en följd av covid-19-pandemin har vi just nu ökad efterfrågan på delar av vårt sortiment. Lagersaldo kan därför variera. Vi får in nya leveranser varje vecka och uppdaterar löpande när berörda artiklar finns tillgängliga för köp.

Varan har utgått, men liknande artikel finns

Du hittar en liknande artikel genom att klicka på "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Denna vara säljs inte längre

Klicka på "Se lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i en Würthbutik nära dig.

Varan har utgått, men ersättare finns

 Du hittar den nya artikeln genom att klicka på  "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre

Ditt avtalspris på denna vara är lägre än gällande kampanjpris. Du betalar därför ditt avtalade pris istället för det högre kampanjpriset.

Denna vara är tyvärr EJ köpbar.

Det kan bero på gällande avtal, kontakta inköpsansvarig på ditt företag för att se om det är möjligt att låsa upp denna produkt för köp.

{{price}} kr

{{variation.VariationInfo.CustomerPrice.PackagePrice}} kr {{variation.VariationInfo.CustomerPrice.OriginalPrice}} kr

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}}

{{variation.VariationInfo.Charge.text}} - extra avgift {{variation.VariationInfo.Charge.amount}} SEK tillkommer.

Säljs i hela förpackningar om: {{variation.Variation.PackageSizePrintDisplay}}

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}} • {{variation.Variation.Name}}


{{bracketPrice.PackageQuantity}} st förp • {{bracketPrice.PackagePrice}}:-/förp

OBS! Lampan får inte ställas med dioden neråt när lampan är tänd för då kan linsen smälta av värmen.

{{stockCount ? 'Lagervara' : 'Varan finns inte i lager'}}

Beställningsvara

{{warehouse.WarehouseName}} - {{loadingWarehouse ? 'Hämtar lagerstatus för butik' : warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

{{warehosesText}}
  • {{warehouse.WarehouseName}} - {{warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

Visa alla artiklar
Dölj alla artiklar
Egenskaper

  • Skjutbar focus
  • Levereras med laddare, USB-kabel samt extra batteri
  • 26,5 mm diameter samt 127,7 mm lång
  • Tre olika ljuslägen Low 15 Lumen, High 250 Lumen och Boost 500 Lumen.
  • Strobe funktion 10 Hz (blixtljus)
  • Brinntid upp till 89 timmar
  • (Vid Boost-funktion 60 minuter)
  • Räckvidd över 245 m
  • Längd 127 mm
  • Diameter 26,5 mm
  • Vikt inkl batteri 139 g
  • 2 x Li-Ion 18650 8.14 Wh
  • IPX4 Skydd mot strilande vatten från alla vinklar

Produktbeskrivning

Ficklampan är utrustad med Hyperfocussystem kombinerat med den bästa kvalitén på CREE-dioder som finns på marknaden. Linsen är i polykarbonat och reflektorn i aluminium för att minimera ljustapp. En av de bästa i klassen med 400 Lumen ljusstyrka. Standardutrustad med två uppladdningsbara Li-ion batterier så du alltid har ett batteri laddat. Q3R är gjord av höghållfast aluminium vilket ger många fördelar, den är en robust och slitstark ficklampa som tål att användas. Aluminium fungerar även som en stor kylfläns vilket ser till att lampan kyls ordentligt

Alla artiklar

Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}

{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}

Namn - {{item.Variation.Name}}

{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
{{item.VariationInfo.CustomerPrice.TotalPrice}} kr
Köp

Teknisk data
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Leveransutförande
Leveransutförande Art. nr Antal
Levereras med 2 x Li-Ion 18650 8.14 Wh, hölster med plats för reservbatteri, laddare med USB-kabel.
Tillbehör

LADDARE 12/24V BIL USB ADAP.

1736950002

1/förp • {{accessoryPrices[1017532]}}:-

Köp
Registrera

BATTERI 2200MAH Q3R/Q4XR

1995951010

1/förp • {{accessoryPrices[1164912]}}:-

Köp
Registrera

USB-ADAPTER 12V

0837900103

1/förp • {{accessoryPrices[1169518]}}:-

Köp
Registrera

USB 2IN1 MICRO OCH APPLE 1.2M

0837900106

1/förp • {{accessoryPrices[1169863]}}:-

Köp
Registrera

POWERBANK 10000 MAH

0837900105

1/förp • {{accessoryPrices[1175414]}}:-

Köp
Registrera

230V ADAPTER MED USB 5V/2.4A

0837900104

1/förp • {{accessoryPrices[1175413]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.

Liknande produkter


De som köpte, köpte även