REDAN KUND? - LOGGA IN



{{serverResponse}}

{{ forgotEmailMessage }}
GLÖMT LÖSENORD

Butiksinfo

  • {{ storeInformation.Address }}
  • {{ storeInformation.ZipCode }} {{ storeInformation.City }}
  • Visa på karta

Öppettider

  • Vardagar: {{ storeInformation.HoursWeekDay }}
  • Lördag: {{ storeInformation.HoursSaturday }}
  • Söndag: {{ storeInformation.HoursSunday }}
  • Mer information och event!
Avvikande:

Kontakt

  • {{ storeInformation.Mobile }}
  • {{ storeInformation.Phone }}
  • {{ storeInformation.Fax }}
  • {{ storeInformation.Email }}

Ficklampa Q4XR LED

800 Lumen, uppladdningsbar

Börja ditt köp här
Ficklampa Q4XR LED
Ficklampa Q4XR LED
Ficklampa Q4XR LED
Ficklampa Q4XR LED
Ficklampa Q4XR LED
Ficklampa Q4XR LED
Ficklampa Q4XR LED
Ficklampa Q4XR LED
Ficklampa Q4XR LED
Ficklampa Q4XR LED
Ficklampa Q4XR LED
Ficklampa Q4XR LED
Ficklampa Q4XR LED
Ficklampa Q4XR LED

Börja här

Rensa

Artikeln är för tillfället säljstoppad

Varan har utgått, men liknande artikel finns

Artikeln har utgått ur vårt sortiment. Du hittar en liknande artikel genom att

klicka på "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Denna vara säljs inte längre

Denna produkt finns inte längre i vårt sortiment. Klicka på 
"Se lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i en Würthbutik nära dig.

Varan har utgått, men ersättare finns

Artikeln har utgått ur vårt sortiment. Du hittar den nya artikeln genom att

klicka på  "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre

Ditt avtalspris på denna vara är lägre än gällande kampanjpris. Du betalar därför ditt avtalade pris istället för det högre kampanjpriset.

Denna produkt är tyvärr EJ köpbar.

Det kan bero på gällande avtal, kontakta inköpsansvarig på ditt företag för att se om det är möjligt att låsa upp denna produkt för köp.

{{price}} kr

{{variation.VariationInfo.CustomerPrice.PackagePrice}} kr {{variation.VariationInfo.CustomerPrice.OriginalPrice}} kr

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}}

{{variation.VariationInfo.Charge.text}} - extra avgift {{variation.VariationInfo.Charge.amount}} SEK tillkommer.

Säljs i hela förpackningar om: {{variation.Variation.PackageSizePrintDisplay}}

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}} • {{variation.Variation.Name}}


{{bracketPrice.PackageQuantity}} st förp • {{bracketPrice.PackagePrice}}:-/förp

OBS! Lampan får inte ställas med dioden neråt eller förvaras i väskan när lampan är tänd för då kan linsen smälta av värmen alt. brandrisk i väskan.

{{stockCount ? 'Lagervara' : 'Varan finns inte i lager'}}

Beställningsvara

{{warehouse.WarehouseName}} - {{loadingWarehouse ? 'Hämtar lagerstatus för butik' : warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

{{warehosesText}}
  • {{warehouse.WarehouseName}} - {{warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

Visa alla artiklar
Dölj alla artiklar
Egenskaper

  • Fokusläge med låsning
  • Levereras med laddare, USB-kabel samt extra batteri
  • 32 mm diameter samt 134 mm lång
  • Fyra olika ljuslägen Low 50 Lumen, Medium 200 Lumen, High 350 Lumen och Boost 800 Lumen
  • Strobe funktion 10 Hz (blixtljus)
  • Brinntid upp till 24 timmar
  • (Vid Boost-funktion 120 minuter)
  • Räckvidd över 250 m
  • Längd 134 mm
  • Diameter 32 mm
  • Vikt inkl batteri 132 g
  • 1 x Li-Ion 18650 8.14 Wh
  • IPX4 Skydd mot strilande vatten från alla vinklar

Produktbeskrivning

Ficklampa utrustad med Hyperfocussystem kombinerat med den bästa kvalitén på CREE-dioder som finns på marknaden. Linsen är i polykarbonat och reflektorn i aluminium för att minimera ljustapp. En av de bästa i klassen med 680 Lumens ljusstyrka. Standardutrustad med ett uppladdningsbart Li-ion batteri. Q4XR är gjord av höghållfast aluminium vilket ger många fördelar, den är en robust och slitstark ficklampa som tål att användas. Aluminium fungerar även som en stor kylfläns vilket ser till att lampan kyls ordentligt

Alla artiklar

Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}

{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}

Namn - {{item.Variation.Name}}

{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
{{item.VariationInfo.CustomerPrice.TotalPrice}} kr
Köp

Teknisk data
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Leveransutförande
Leveransutförande Art. nr Antal
Levereras med 1 x Li-ion 18650 8.14 Wh, ett hölster med plats för reservbatteri och laddare med USB-kabel.
Tillbehör

LADDARE 12/24V BIL USB ADAP.

1736950002

1/förp • {{accessoryPrices[1017532]}}:-

Köp
Registrera

BATTERI 2200MAH Q3R/Q4XR

1995951010

1/förp • {{accessoryPrices[1164912]}}:-

Köp
Registrera

USB-ADAPTER 12V

0837900103

1/förp • {{accessoryPrices[1169518]}}:-

Köp
Registrera

USB 2IN1 MICRO OCH APPLE 1.2M

0837900106

1/förp • {{accessoryPrices[1169863]}}:-

Köp
Registrera

POWERBANK 10000 MAH

0837900105

1/förp • {{accessoryPrices[1175414]}}:-

Köp
Registrera

230V ADAPTER MED USB 5V/2.4A

0837900104

1/förp • {{accessoryPrices[1175413]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

 
 

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.

Liknande produkter


De som köpte, köpte även