Handlampa LED Trådlös laddning

500 Lumen. Uppladdningsbar via trådlös laddning

Börja ditt köp här
Handlampa LED Trådlös laddning
Handlampa LED Trådlös laddning

Laddplatta säljs separat
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
  • LED typ: COB
  • Trådlös laddning
  • Justerbar ljusstyrka/Dimbar
  • Lumen huvudlampa: 55-500 lm
  • Lumen spot: 300 lm
  • Batteritid huvudlampa: 3h på 100%, 10h på 10%.
  • Batteritid spot: 5h
  • Laddtid: 4,5 h
  • Kapslingsklass: IP68
  • Slagtålighet: IK09

Produktbeskrivning

Handlampa med trådlös laddning genom laddplatta. Flexibel krok och dubbla magneter gör att det är extremt lätt att placera lampan på ett bra sätt för din arbetsställning. Steglös justerbar ljusstyrka från 55 lm -500 lm.
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
LADDNINGSSTATION TRÅDLÖS DUO

9501002553

1/förp • {{accessoryPrices[1200506]}}:-

Köp
Registrera

LADDNINGSSTATION TRÅDLÖS ENKEL

0827940991

1/förp • {{accessoryPrices[1205284]}}:-