Handlampa Roterbar LED

250 Lumen, uppladdningsbar. Roterbar samt magnet och krok.

Börja ditt köp här
Handlampa Roterbar LED
Handlampa Roterbar LED
Handlampa Roterbar LED
Handlampa Roterbar LED

Börja här

Rensa

Denna vara går för närvarande inte att köpa 

Vi jobbar på detta och uppdaterar sidan så snart vi har en lösning eller ytterligare information.

Notera: Som en följd av coronaviruset COVID-19 och dess utbredning i världen har vi just nu en begränsad tillgång av vissa produkter i vårt sortiment.
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
  • 250 Lumen
  • Uppladdningsbar
  • Magnet samt roterbar krok
  • Indikator när batteriet är fulladdat
  • IP20
  • Laddare medföljer

Produktbeskrivning

Smart handlampa med många användningsområden tack vare att den är roterbar 360°. Lampan är också utstrustad med roterbar krok samt bygel för upphäggning. Har också en magnet på undersidan.
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
Batteri 3,7 V 1200 mAh
Driftspänning 230 V , 50/60 Hz
Laddningstid 4 timmar
LED lampans livslängd upp till 50000 timmar
Skyddsklass IP20
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Tillbehör

USB-ADAPTER 12V

0837900103

1/förp • {{accessoryPrices[1169518]}}:-

Köp
Registrera

USB 2IN1 MICRO OCH APPLE 1.2M

0837900106

1/förp • {{accessoryPrices[1169863]}}:-

Köp
Registrera

POWERBANK 10000 MAH

0837900105

1/förp • {{accessoryPrices[1175414]}}:-

Köp
Registrera

230V ADAPTER MED USB 5V/2.4A

0837900104

1/förp • {{accessoryPrices[1175413]}}:-