Handlampa Slim+ Trådlös Laddning

450 Lumen. Uppladdningsbar via trådlös laddning samt USB-C.

Börja ditt köp här
Handlampa Slim+ Trådlös Laddning
Handlampa Slim+ Trådlös Laddning
Handlampa Slim+ Trådlös Laddning
Handlampa Slim+ Trådlös Laddning

Laddplatta säljs separat
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
  • Laddning trådlöst via laddplatta eller USB-C
  • Ledad
  • Magnet
  • 450 Lumen huvudlampan / 150 Lumen Spot-lampan
  • Dimbar -Håll knappen intryckt för önskat ljusläge
  • Batteriindikator
  • Levereras med USB-C Laddkabel samt 230 V adapter
  • IP65 / IK07

Produktbeskrivning

Kraftfull och smidig handlampa. Ledad för att enkelt få belysningen där det behövs. Går enkelt att dimmra för att få önskad styrka på belysningen. Laddas via USB-C eller trådlös laddning via laddplatta.
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
Leveransutförande
Leveransutförande Art. nr Antal
Levereras med USB-C Laddkabel samt 230 V adapter
Tillbehör

USB-ADAPTER 12V

0837900103

1/förp • {{accessoryPrices[1169518]}}:-

Köp
Registrera

USB 2IN1 MICRO/USB-C KABEL1.2

0837900107

1/förp • {{accessoryPrices[1169864]}}:-

Köp
Registrera

POWERBANK 10000 MAH

0837900105

1/förp • {{accessoryPrices[1175414]}}:-

Köp
Registrera

230V ADAPTER MED USB 5V/2.4A

0837900104

1/förp • {{accessoryPrices[1175413]}}:-

Köp
Registrera

LADDNINGSSTATION TRÅDLÖS DUO

9501002553

1/förp • {{accessoryPrices[1200506]}}:-

Köp
Registrera

LADDNINGSSTATION TRÅDLÖS ENKEL

0827940991

1/förp • {{accessoryPrices[1205284]}}:-