Handlampa Twinblade+ Trådlös Laddning

1000 Lumen. Dubbelsidig belysning, Uppladdningsbar via trådlös laddning samt USB-C.

Börja ditt köp här
Handlampa Twinblade+ Trådlös Laddning
Handlampa Twinblade+ Trådlös Laddning
Handlampa Twinblade+ Trådlös Laddning
Handlampa Twinblade+ Trådlös Laddning

Laddplatta säljs separat
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
  • Laddning trådlöst via laddplatta eller USB-C
  • Belysning på båda sidor av huvudlampan
  • Ledad
  • Magnet
  • 1000 Lumen huvudlampan / 150 Lumen Spot-lampan
  • Dimbar -Håll knappen intryckt för önskat ljusläge
  • Batteriindikator
  • Levereras med USB-C Laddkabel samt 230 V adapter
  • IP20 / IK07

Produktbeskrivning

Ledad arbetsbelysning med belysning på båda sidor, vilket gör att du enkelt kan lysa upp hela arbetsområdet. Även spot belysning på ovansidan.

Användningsområde

En mångsidig handlampa som är utvecklad för att kunna lysa upp hela utrymmet. Genom den dubbelsidiga belysningen kan du enkelt lysa upp hela din arbetsyta.
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
Leveransutförande
Leveransutförande Art. nr Antal
Levereras med USB-C Laddkabel samt 230 V adapter
Tillbehör

USB-ADAPTER 12V

0837900103

1/förp • {{accessoryPrices[1169518]}}:-

Köp
Registrera

USB 2IN1 MICRO/USB-C KABEL1.2

0837900107

1/förp • {{accessoryPrices[1169864]}}:-

Köp
Registrera

POWERBANK 10000 MAH

0837900105

1/förp • {{accessoryPrices[1175414]}}:-

Köp
Registrera

230V ADAPTER MED USB 5V/2.4A

0837900104

1/förp • {{accessoryPrices[1175413]}}:-

Köp
Registrera

LADDNINGSSTATION TRÅDLÖS DUO

9501002553

1/förp • {{accessoryPrices[1200506]}}:-

Köp
Registrera

LADDNINGSSTATION TRÅDLÖS ENKEL

0827940991

1/förp • {{accessoryPrices[1205284]}}:-