Karosserilampa med sugkoppsfot

Används för att lokalisera bucklor i plåt. 900 lumen. IP20. PDR lampa

Börja ditt köp här
Karosserilampa med sugkoppsfot
Karosserilampa med sugkoppsfot
Karosserilampa med sugkoppsfot
Karosserilampa med sugkoppsfot
Karosserilampa med sugkoppsfot
Karosserilampa med sugkoppsfot
Karosserilampa med sugkoppsfot
Karosserilampa med sugkoppsfot
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
  • För säker lokalisering och identifiering av skador/bucklor
  • 900 Lumen
  • 11W
  • IP20
  • Kabel: H05RN-F 2 x 1.0 mm²

Produktbeskrivning

Används tillsammans med riktjärn eller pinpuller/dentlifter.

Användningsområde

Lampan kan hållas i handen eller sättas fast med hjälp av hållaren med sugkopp. Sugkoppens flexibla arm är 300 mm lång. Markeringslinjen i reflexavvisaren underlättar lokalisering av skadan och identifierar skadans storlek.
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
Watt 11
Lumen 900
Volt 230
Kabellängd 5 m
IP-klass 20
Skyddklass II
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Tillbehör

REFLEXSAVVISARE TILL 09811115

09811155

1/förp • {{accessoryPrices[892858]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad