Laddningsstation trådlös

Laddningsstation för trådlös belysning. Enkel eller duoplatta

Börja ditt köp här
Laddningsstation trådlös
Laddningsstation trådlös
Laddningsstation trådlös
Laddningsstation trådlös
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
  • Kan skruvas fast eller användas med de kraftfulla magneterna på baksidan
  • Indikator för när plattan laddar eller ej
  • Levereras med 230 V adapter och micro USB laddkabel
  • USB-uttag (prioriterar alltid laddplattan i första hand)

Produktbeskrivning

Laddplata enkel eller duo som passar våra hand-/ficklampor som är anpassade för trådlös laddning. Laddplattan kan skruvas fast eller användas med de kraftfulla magneterna på baksidan.

Användningsområde

Laddplatta som används tillsammans med våra trådlösa handlampor, kan skruvas fast eller fästas med de integrerade magneterna. Finns två modeller enkel eller duo.
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
HANDLAMPA 500L TRÅDLÖS LADDN

9501002551

1/förp • {{accessoryPrices[1200510]}}:-

Köp
Registrera

HANDLAMPA 300L TRÅDLÖS LADDN

9501002550

1/förp • {{accessoryPrices[1200511]}}:-