Arbetslampa LED

250 Lumen. Magnet

Börja ditt köp här
Arbetslampa LED
Arbetslampa LED
Arbetslampa LED
Arbetslampa LED
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
  • 250 Lumen
  • Uppladdningsbar
  • Magnet samt roterbar krok
  • Indikator när batteriet är fulladdat
  • IP20

Produktbeskrivning

Utrustad med plastkrok samt roterbar 360°.
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
Batteri 3,7 V 1200 mAh
Driftspänning 230 V , 50/60 Hz
Laddningstid 4 timmar
LED lampans livslängd upp till 50000 timmar
Skyddsklass IP20
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad