Handlampa LED laddbar orange

140 Lumen. Utrustad med 3 integrerade magneter och två krokar

Börja ditt köp här
Handlampa LED laddbar orange
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
  • 140 Lumen
  • Orange färg för att kunna hittas i mörker och för att förhindra att man glömmer kvar i bil
  • Ficklampa på ovansidan
  • Uppladdningsbar
  • Magnet på baksidan och i botten
  • Brinntid: 6h
  • Laddtid: 4h
  • Batteri: 3.7V DC LI-Ion 1.2Ah
  • IP54
  • Laddare ingår

Produktbeskrivning

Arbetslampa med 21+5 super LED lampor. Tack vare sin skarpa orangea färg så blir den lätt att hitta även i mörkare utrymmen.
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
OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.

Rekommenderade produkter