REDAN KUND? - LOGGA IN



{{serverResponse}}

{{ forgotEmailMessage }}
GLÖMT LÖSENORD

Butiksinfo

  • {{ storeInformation.Address }}
  • {{ storeInformation.ZipCode }} {{ storeInformation.City }}
  • Visa på karta

Öppettider

  • Vardagar: {{ storeInformation.HoursWeekDay }}
  • Lördag: {{ storeInformation.HoursSaturday }}
  • Söndag: {{ storeInformation.HoursSunday }}
  • Mer information och event!
Avvikande:

Kontakt

  • {{ storeInformation.Mobile }}
  • {{ storeInformation.Phone }}
  • {{ storeInformation.Fax }}
  • {{ storeInformation.Email }}

Pannlampa V3AIR LED

340 Lumen. Drivs med 3x AAA

Börja ditt köp här
Pannlampa V3AIR LED
Pannlampa V3AIR LED
Pannlampa V3AIR LED
Pannlampa V3AIR LED

Tryck in knappen för att starta lampan. Efter att du har startat lampan så håller du knappen intryckt 1,2 sekunder för att komma till boost läge. För att kunna dimmra lampan så håller du knappen intryckt vid start och fortsätter hålla intryckt tills du har nått det läge du önskar. Därefter sparas det läget tills ny ändring görs.

Börja här

Rensa

Artikel utgått!

Du har kommit till en artikel som utgått ur vårt sortiment. Klicka på knappen
"visa lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i din Würthbutik

Har utgått, men ersättare finns!

Artikeln har utgått ur vårt sortiment. Du hittar den nya artikeln genom att

klicka på knappen "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre!

Ditt avtalspris är lägre än gällande kampanjpris. Därför betalar du ditt avtalade pris för denna vara istället för det högre kampanjpriset.

Denna produkt är tyvärr EJ köpbar.

Det kan bero på gällande avtal, kontakta inköpsansvarig på ditt företag och fråga om det är möjligt att låsa upp denna produkt för köp.

{{price}} kr

{{variation.VariationInfo.CustomerPrice.PackagePrice}} kr {{variation.VariationInfo.CustomerPrice.OriginalPrice}} kr

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}}

{{variation.VariationInfo.Charge.text}} - extra avgift {{variation.VariationInfo.Charge.amount}} SEK tillkommer.

Säljs i hela förpackningar om: {{variation.Variation.PackageSizePrintDisplay}}

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}} • {{variation.Variation.Name}}


{{bracketPrice.PackageQuantity}} st förp • {{bracketPrice.PackagePrice}}:-/förp

.

{{stockCount ? 'Lagervara' : 'Varan finns inte i lager'}}

Beställningsvara

{{warehouse.WarehouseName}} - {{loadingWarehouse ? 'Hämtar lagerstatus för butik' : warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

{{warehosesText}}
  • {{warehouse.WarehouseName}} - {{warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

Visa alla artiklar
Dölj alla artiklar
Egenskaper

  • Elektronisk dimning, senaste inställning sparas och används när lampan startas, tills annan inställning görs.
  • Justerbar vinkel
  • Fokusera ljuset genom att dra linsen fram- respektive bakåt
  • Brinntid 340 Lumen - 3h 30min
  • Brinntid 110 Lumen - 10h
  • Brinntid dimning - < 80h
  • Räckvidd 195 m
  • Spridningsvinkel 10-70 grader
  • Passar huvudomfång 50-70 cm
  • Vikt inkl batteri 148 g
  • IPx4 Klassad

Produktbeskrivning

Lampan, som har en låg vikt och en bra prestanda, är utrustad med Hyperfocussystem kombinerat med den bästa kvalitén på CREE-dioder som finns på marknaden. Linsen är i polykarbonat och reflektorn i aluminium för att minimera ljustapp. Den är även utrustad med elektroniska system med dimmer, SOS och minne. Lampan kan vinklas och är fokuserbar. Pannbandet kan lätt justeras för bättre komfort och är tvättbart. Vid använding tillsammans med skyddshjälm krävs silikonpannband, se tillbehör.

Alla artiklar

Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}

{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}

Namn - {{item.Variation.Name}}

{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
{{item.VariationInfo.CustomerPrice.TotalPrice}} kr
Köp

Teknisk data
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Leveransutförande
Leveransutförande Art. nr Antal
Levereras tillsammans med 3 x AAA batterier.
Tillbehör

ALK.BATTERI 1,5V LR03 AAA

0827111

60/förp • {{accessoryPrices[1013691]}}:-

Köp
Registrera

ALK.BATTERI 1,5V LR03 AAA

082711112

12/förp • {{accessoryPrices[1125219]}}:-

Köp
Registrera

BATTERIHÖLJE V3PRO FÖR AAA

19959950074

1/förp • {{accessoryPrices[1166491]}}:-

Köp
Registrera

SILIKONPANNBAND PANNLAMPA

0827809172

1/förp • {{accessoryPrices[1161573]}}:-

Köp
Registrera

HUVUDBAND SVART/BLÅ INKL.CLIPS

19959950109

1/förp • {{accessoryPrices[1166523]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

 
 

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.