LOGGA IN MED DITT E-HANDELSKONTO



{{serverResponse}}
{{ forgotEmailMessage }}
GLÖMT LÖSENORD

Butiksinfo

  • {{ storeInformation.Address }}
  • {{ storeInformation.ZipCode }} {{ storeInformation.City }}
  • Visa på karta

Öppettider

  • Vardagar: {{ storeInformation.HoursWeekDay }}
  • Lördag: {{ storeInformation.HoursSaturday }}
  • Söndag: {{ storeInformation.HoursSunday }}
  • Mer information och event!
Avvikande:

Kontakt

  • {{ storeInformation.Mobile }}
  • {{ storeInformation.Phone }}
  • {{ storeInformation.Fax }}
  • {{ storeInformation.Email }}

Pannlampa V3PRO-R LED

750 Lumen. Uppladdningsbar

Börja ditt köp här
pannlampa
pannlampor
Pannlampa V3PRO-R LED
pannlampa
pannlampor
Pannlampa V3PRO-R LED

Tryck in knappen för att starta lampan. Efter att du har startat lampan så håller du knappen intryckt 1,2 sekunder för att komma till boost läge. För att kunna dimmra lampan så håller du knappen intryckt vid start och fortsätter hålla intryckt tills du har nått det läge du önskar. Därefter sparas det läget tills ny ändring görs.

Börja här

Rensa

Denna vara går för närvarande inte att köpa 

Notera: Som en följd av covid-19-pandemin har vi just nu ökad efterfrågan på delar av vårt sortiment. Lagersaldo kan därför variera. Vi får in nya leveranser varje vecka och uppdaterar löpande när berörda artiklar finns tillgängliga för köp.

Varan har utgått, men liknande artikel finns

Du hittar en liknande artikel genom att klicka på "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Denna vara säljs inte längre

Klicka på "Se lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i en Würthbutik nära dig.

Varan har utgått, men ersättare finns

 Du hittar den nya artikeln genom att klicka på  "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre

Ditt avtalspris på denna vara är lägre än gällande kampanjpris. Du betalar därför ditt avtalade pris istället för det högre kampanjpriset.

Denna vara är tyvärr EJ köpbar.

Det kan bero på gällande avtal, kontakta inköpsansvarig på ditt företag för att se om det är möjligt att låsa upp denna produkt för köp.

{{price}} kr

{{variation.VariationInfo.CustomerPrice.PackagePrice}} kr {{variation.VariationInfo.CustomerPrice.OriginalPrice}} kr

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}}

{{variation.VariationInfo.Charge.text}} - extra avgift {{variation.VariationInfo.Charge.amount}} SEK tillkommer.

Säljs i hela förpackningar om: {{variation.Variation.PackageSizePrintDisplay}}

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}} • {{variation.Variation.Name}}


{{bracketPrice.PackageQuantity}} st förp • {{bracketPrice.PackagePrice}}:-/förp

Observera att laddaren/batteriet blir varmt vid laddning. Laddning får ej ske på brandkänslig yta.

{{stockCount ? 'Lagervara' : 'Varan finns inte i lager'}}

Beställningsvara

{{warehouse.WarehouseName}} - {{loadingWarehouse ? 'Hämtar lagerstatus för butik' : warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

{{warehosesText}}
  • {{warehouse.WarehouseName}} - {{warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

Visa alla artiklar
Dölj alla artiklar
Egenskaper

  • Elektronisk dimning, senaste inställning sparas och används när lampan startas, tills annan inställning görs.
  • Justerbar vinkel
  • Fokusera ljuset genom att dra linsen fram- respektive bakåt
  • Brinntid 750 Lumen - 3h
  • Brinntid 180 Lumen - 8h
  • Brinntid dimning - < 100h
  • Räckvidd 245 m
  • Spridningsvinkel 10-70 grader
  • Passar huvudomfång 50-70 cm
  • Vikt inkl batteri 148 g
  • Li-Ion Polymer
  • IPx4 Klassad
  • Levereras med USB micro kabel

Produktbeskrivning

Lampan är utrustad med Hyperfocussystem kombinerat med den bästa kvalitén på CREE-dioder som finns på marknaden. Linsen är i polykarbonat och reflektorn i aluminium för att minimera ljustapp. Den är även utrustad med elektroniska system med dimmer, SOS och minne, samt ett rött ljus baktill. Lampan kan vinklas och är fokuserbar. Pannbandet kan lätt justeras för bättre komfort och är tvättbart. Vid använding tillsammans med skyddshjälm krävs silikonpannband (173690007).

Alla artiklar

Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}

{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}

Namn - {{item.Variation.Name}}

{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
{{item.VariationInfo.CustomerPrice.TotalPrice}} kr
Köp

Teknisk data
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Leveransutförande
Leveransutförande Art. nr Antal
Levereras med Li-Ion Polymer och en USB-laddningskabel samt väska.
Tillbehör

LADDARE 12/24V BIL USB ADAP.

1736950002

1/förp • {{accessoryPrices[1017532]}}:-

Köp
Registrera

BATTERIHÖLJE V3PRO UPPLADDNING

19959950051

1/förp • {{accessoryPrices[1166490]}}:-

Köp
Registrera

SILIKONPANNBAND PANNLAMPA

0827809172

1/förp • {{accessoryPrices[1161573]}}:-

Köp
Registrera

USB-ADAPTER 12V

0837900103

1/förp • {{accessoryPrices[1169518]}}:-

Köp
Registrera

USB 2IN1 MICRO OCH APPLE 1.2M

0837900106

1/förp • {{accessoryPrices[1169863]}}:-

Köp
Registrera

POWERBANK 10000 MAH

0837900105

1/förp • {{accessoryPrices[1175414]}}:-

Köp
Registrera

230V ADAPTER MED USB 5V/2.4A

0837900104

1/förp • {{accessoryPrices[1175413]}}:-

Köp
Registrera

HUVUDBAND SVART/BLÅ INKL.CLIPS

19959950109

1/förp • {{accessoryPrices[1166523]}}:-

Köp
Registrera

BATTERI V3PRO-R 750L

0827809176

1/förp • {{accessoryPrices[1204597]}}:-

Köp
Registrera

BATTERI 951.013 V3PRO 500LUMEN

1995951013

1/förp • {{accessoryPrices[1163097]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.

Liknande produkter


De som köpte, köpte även