Krympslang tvärbunden

Krympgrad 3:1. Grå med lim. 100 mm längder

Börja ditt köp här
Krympslang tvärbunden
Krympslang tvärbunden
Krympslang tvärbunden
Krympslang tvärbunden
Krympslang tvärbunden
Krympslang tvärbunden
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
  • Fuktbeständig isolering av elektriska anslutningar
  • Flämsäker (ej limmet)
  • Bra elektriska och kemiska egenskaper

Användningsområde

.
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
Längdförändring efter krympning ±3%
Krympkvot 3:1
Användningstemperatur -55°C till +135°C
Krymptemperatur över +115°C
Genomslagshållfasthet 19 kV/mm min