Krympslang

Krympgrad 3:1. Med lim 0,6 m längder.

Börja ditt köp här
Produktbild
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
  • Tillverkad av modifierad polyolefin med termoplastiskt lim på insidan
  • Vädertålig
  • God kemisk motståndskraft
  • Hög mekanisk stabilitet
  • Silikonfri

Användningsområde

Användbar som skydd mot korrosion och fukt.
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
Krympgrad 3:1
Användningstemperatur -55°C till +85°C
Krymptemperatur över +135°C
Genomslagshållfasthet 10 kV/mm
Godkännande
Krymptemp:
Användningstemp:
Genomsnitt hållfasthet: