Krympslang tvärbunden Svart

Krympgrad 2:1. Utan lim. 100 mm längder

Börja ditt köp här
Krympslang tvärbunden Svart
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
  • Flamsäker
  • Bra elektriska och kemiska egenskaper
  • Krympgrad 2:1
  • Krympgrad: 90°C
  • Certificerad enligt UL224

Användningsområde

.
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
Längdförändring efter krympning ±3%
Krympkvot 2:1
Användningstemperatur -55°C till +135°C
Krymptemperatur över +115°C
Genomslagshållfasthet 19 kV/mm min