Skyddsrör öppningsbart

Används när det finns krav på byte av skyddsslang med jämna mellanrum

Börja ditt köp här
Produktbild
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
  • Försluts och öppnas i längdriktningen
  • Godkänd enligt kraven IEC 61386/EN 50086
  • Halogenfritt
  • Flamskyddad
  • Tillverkad av polypropylen

Produktbeskrivning

Slangen består av två slitsade slangar som är sammansatta. Kablaget läggs i och sen vrids slangarna så att den inre slangens slits döljs av den yttre slangen.

Användningsområde

Används när det finns krav på byte av skyddsslang med jämna mellanrum. Lätt att använda vid eftermontage och ombyggnad.
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
Temperaturområde: -20°C - +95°C
IP: 43
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad