Betonghärdningskabel

Betonghärdning i grundplattor, valv, pelare och väggar. För säker och sommarsnabb betonghärdning vid låga temperaturer.

Börja ditt köp här
Betonghärdningskabel
Betonghärdningskabel
Betonghärdningskabel
Betonghärdningskabel

Listad i databasen för byggnadsprodukter som kan användas i Nordic Swan Miljömärkta byggnader.
bvb sunda_hus
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
  • Utetemp +5°C till 0°C, 85 W/m²
  • Utetemp 0°C till -5°C, 95 W/m²
  • Utetemp -5°C till -10°C, 110 W/m²
  • Utetemp -10°C till -15°C, 130 W/m²

Produktbeskrivning

Anpassad värmekabel som fixeras mot underarmeringen med sladdställ i följande längder och effekt.
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
Instruktion

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.

Liknande produkter