LOGGA IN MED DITT E-HANDELSKONTO



{{serverResponse}}
{{ forgotEmailMessage }}
GLÖMT LÖSENORD

Butiksinfo

  • {{ storeInformation.Address }}
  • {{ storeInformation.ZipCode }} {{ storeInformation.City }}
  • Visa på karta

Öppettider

  • Vardagar: {{ storeInformation.HoursWeekDay }}
  • Lördag: {{ storeInformation.HoursSaturday }}
  • Söndag: {{ storeInformation.HoursSunday }}
  • Mer information och event!
Avvikande:

Kontakt

  • {{ storeInformation.Mobile }}
  • {{ storeInformation.Phone }}
  • {{ storeInformation.Fax }}
  • {{ storeInformation.Email }}

Bodanslutningskabel 32A H07RN-F 5G6

Kabel för anslutning mellan bodar, till CEE-don 32A H07RN-F5G6

Börja ditt köp här
Bodanslutningskabel 32A H07RN-F 5G6

Börja här

Rensa

Denna vara går för närvarande inte att köpa 

Notera: Som en följd av covid-19-pandemin har vi just nu ökad efterfrågan på delar av vårt sortiment. Lagersaldo kan därför variera. Vi får in nya leveranser varje vecka och uppdaterar löpande när berörda artiklar finns tillgängliga för köp.

Varan har utgått, men liknande artikel finns

Du hittar en liknande artikel genom att klicka på "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Denna vara säljs inte längre

Klicka på "Se lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i en Würthbutik nära dig.

Varan har utgått, men ersättare finns

 Du hittar den nya artikeln genom att klicka på  "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre

Ditt avtalspris på denna vara är lägre än gällande kampanjpris. Du betalar därför ditt avtalade pris istället för det högre kampanjpriset.

Denna vara är tyvärr EJ köpbar.

Det kan bero på gällande avtal, kontakta inköpsansvarig på ditt företag för att se om det är möjligt att låsa upp denna produkt för köp.

{{price}} kr

{{variation.VariationInfo.CustomerPrice.PackagePrice}} kr {{variation.VariationInfo.CustomerPrice.OriginalPrice}} kr

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}}

{{variation.VariationInfo.Charge.text}} - extra avgift {{variation.VariationInfo.Charge.amount}} SEK tillkommer.

Säljs i hela förpackningar om: {{variation.Variation.PackageSizePrintDisplay}}

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}} • {{variation.Variation.Name}}


{{bracketPrice.PackageQuantity}} st förp • {{bracketPrice.PackagePrice}}:-/förp

{{stockCount ? 'Lagervara' : 'Varan finns inte i lager'}}

Beställningsvara

{{warehouse.WarehouseName}} - {{loadingWarehouse ? 'Hämtar lagerstatus för butik' : warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

{{warehosesText}}
  • {{warehouse.WarehouseName}} - {{warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

Visa alla artiklar
Dölj alla artiklar
Egenskaper

  • Motorkabel gummi 32A 400V, typ RDOE 5G6
  • Extra förstärkt gummikabel
  • Framtagen med hänsyn till flexibilitet och böjlighet i kyla
  • Monterad med slagtåliga, oljebeständiga uttagsdon tillverkade i polyamid
  • Uttagsdonen har patenterad dragavlastning samt vattenskydd
  • Självstängande lock
  • Godkänd för utomhusbruk

Produktbeskrivning

Motorkabel gummi 32A 400V. Extra förstärkt gummikabel. Framtagen med hänsyn till flexibilitet och böjlighet i kyla. Monterad med slagtåliga, oljebeständiga uttagsdon tillverkade i polyamid. Uttagsdonen har patenterad dragavlastning samt vattenskydd. Självstängande lock. Godkänd för utomhusbruk. Lämplig för verkstad industri och byggarbetsplatser.

Alla artiklar

Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}

{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}

Namn - {{item.Variation.Name}}

{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
{{item.VariationInfo.CustomerPrice.TotalPrice}} kr
Köp

Teknisk data
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.

Liknande produkter