LOGGA IN MED DITT E-HANDELSKONTO



{{serverResponse}}
{{ forgotEmailMessage }}
GLÖMT LÖSENORD

Butiksinfo

  • {{ storeInformation.Address }}
  • {{ storeInformation.ZipCode }} {{ storeInformation.City }}
  • Visa på karta

Öppettider

  • Vardagar: {{ storeInformation.HoursWeekDay }}
  • Lördag: {{ storeInformation.HoursSaturday }}
  • Söndag: {{ storeInformation.HoursSunday }}
  • Mer information och event!
Avvikande:

Kontakt

  • {{ storeInformation.Mobile }}
  • {{ storeInformation.Phone }}
  • {{ storeInformation.Fax }}
  • {{ storeInformation.Email }}

Multimeter MTX3292

Användningsområden - utveckling och installation. AC+DC TRMS mätande samt IP67 vattentät multimeterserie med grafisk färgskärm och högsta noggrannhet med loggningsfunktion.

Börja ditt köp här
Multimeter MTX3292
Multimeter MTX3292
Multimeter MTX3292
Multimeter MTX3292

Börja här

Rensa

Denna vara går för närvarande inte att köpa 

Notera: Som en följd av covid-19-pandemin har vi just nu ökad efterfrågan på delar av vårt sortiment. Lagersaldo kan därför variera. Vi får in nya leveranser varje vecka och uppdaterar löpande när berörda artiklar finns tillgängliga för köp.

Varan har utgått, men liknande artikel finns

Du hittar en liknande artikel genom att klicka på "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Denna vara säljs inte längre

Klicka på "Se lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i en Würthbutik nära dig.

Varan har utgått, men ersättare finns

 Du hittar den nya artikeln genom att klicka på  "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre

Ditt avtalspris på denna vara är lägre än gällande kampanjpris. Du betalar därför ditt avtalade pris istället för det högre kampanjpriset.

Denna vara är tyvärr EJ köpbar.

Det kan bero på gällande avtal, kontakta inköpsansvarig på ditt företag för att se om det är möjligt att låsa upp denna produkt för köp.

{{price}} kr

{{variation.VariationInfo.CustomerPrice.PackagePrice}} kr {{variation.VariationInfo.CustomerPrice.OriginalPrice}} kr

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}}

{{variation.VariationInfo.Charge.text}} - extra avgift {{variation.VariationInfo.Charge.amount}} SEK tillkommer.

Säljs i hela förpackningar om: {{variation.Variation.PackageSizePrintDisplay}}

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}} • {{variation.Variation.Name}}


{{bracketPrice.PackageQuantity}} st förp • {{bracketPrice.PackagePrice}}:-/förp

{{stockCount ? 'Lagervara' : 'Varan finns inte i lager'}}

Beställningsvara

{{warehouse.WarehouseName}} - {{loadingWarehouse ? 'Hämtar lagerstatus för butik' : warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

{{warehosesText}}
  • {{warehouse.WarehouseName}} - {{warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

Visa alla artiklar
Dölj alla artiklar
Egenskaper

  • Med OLED grafisk display
  • Hög noggrannhet
  • Loggfunktion
  • Matematiska funktioner
  • IP67 kapsling
  • Kategori IV säkerhetsklassning

Produktbeskrivning

Multimeter med grafisk färgskärm. Med den grafiska displayen fås trendvärden på alla storheter samt visning från sparade loggningar. Med 100 kHz bandbredd samt en basmätosäkerhet på 0,02 % är detta en multimeter med högsta möjliga noogrannhet. Det finns även analoga filter för bandbreddsbegränsning. Endast ett strömområde med högsta noggrannhet och mäter från 1,000 µA. Displayen gers samtidig visning av 3 mätvärden samt huvudmätning. Avancerad diodmätning för LED kontroll samt vid mätning med strömtång med inställbar omsättningsfaktor för enkel avläsning. Matematiska funktioner med valbara storheter för ström, spänning, resistans och frekvens. Praktiskt specifikationsläge så multimeterns onogrannhet visas i siffror och i % på det uppmätta värdet. Dessutom med loggningsfunktion samt min/max/avg mätning med stämpling av tidsvärden. När multimetern är ansluten till PC så är samplingen 200 ms vid loggning samt minnesstorleken beror på hur mycket minne som finns i PC. Med sin unika design med tangenter istället för vridomkopplare kan multimetern enkelt fjärrstyras med en PC. Vidare kan mätningar och trender sparas och föras över till PC med mjukvaran SX-DMM

Alla artiklar

Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}

{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}

Namn - {{item.Variation.Name}}

{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
{{item.VariationInfo.CustomerPrice.TotalPrice}} kr
Köp

Teknisk data
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Tillbehör

KERAMIKSÄKRING 10A 1000V 5ST

38511297096

5/förp • {{accessoryPrices[1013808]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

Instruktion