REDAN KUND? - LOGGA IN



{{serverResponse}}

{{ forgotEmailMessage }}
GLÖMT LÖSENORD

Butiksinfo

  • {{ storeInformation.Address }}
  • {{ storeInformation.ZipCode }} {{ storeInformation.City }}
  • Visa på karta

Öppettider

  • Vardagar: {{ storeInformation.HoursWeekDay }}
  • Lördag: {{ storeInformation.HoursSaturday }}
  • Söndag: {{ storeInformation.HoursSunday }}
  • Mer information och event!
Avvikande:

Kontakt

  • {{ storeInformation.Mobile }}
  • {{ storeInformation.Phone }}
  • {{ storeInformation.Fax }}
  • {{ storeInformation.Email }}

Multimeter MX 141

Belyst display och RMS mätning

Börja ditt köp här
Multimeter MX 141

Börja här

Rensa

Artikel utgått!

Du har kommit till en artikel som utgått ur vårt sortiment. Klicka på knappen
"visa lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i din Würthbutik

Har utgått, men ersättare finns!

Artikeln har utgått ur vårt sortiment. Du hittar den nya artikeln genom att

klicka på knappen "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre!

Ditt avtalspris är lägre än gällande kampanjpris. Därför betalar du ditt avtalade pris för denna vara istället för det högre kampanjpriset.

{{price}} kr

{{variation.VariationInfo.CustomerPrice.PackagePrice}} kr {{variation.VariationInfo.CustomerPrice.OriginalPrice}} kr

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}}

{{variation.VariationInfo.Charge.text}} - extra avgift {{variation.VariationInfo.Charge.amount}} SEK tillkommer.

Säljs i hela förpackningar om: {{variation.Variation.PackageSizePrintDisplay}}

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}} • {{variation.Variation.Name}}


{{bracketPrice.PackageQuantity}} st förp • {{bracketPrice.PackagePrice}}:-/förp

{{stockCount ? 'Lagervara' : 'Varan finns inte i lager'}}

Beställningsvara

{{warehouse.WarehouseName}} - {{loadingWarehouse ? 'Hämtar lagerstatus för butik' : warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

{{warehosesText}}
  • {{warehouse.WarehouseName}} - {{warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

Visa alla artiklar
Dölj alla artiklar
Egenskaper

  • RMS mätande
  • Bakgrundbelyst display
  • Automatiskt eller manuellt områdesval
  • Summer funktion
  • Resistansmätning
  • Diod test
  • Hold funktion
  • Automatisk avstängning

Produktbeskrivning

MX 140 är en multimeter med alla funktioner en multimeter ska ha för enkel mätning. Har RMS (sant effektivvärdes) funktion vilket innebär att mätning görs rätt även på vågformer som inte har sinusform. Med robust utförande samt gummihölster.

Användningsområde

För installation/service.

Alla artiklar

Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}

{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}

Namn - {{item.Variation.Name}}

{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
{{item.VariationInfo.CustomerPrice.TotalPrice}} kr
Köp

Teknisk data
Display 4000 siffror
Spänningsområden 100mV - 600 V ac/dc
Strömområden 0,2 mA - 10A ad/dc (20A i max 30s)
Förbindelsetest Summer
Resistans 0,1 omh - 40 Momh
Frekvens 5 Hz - 50 MHz
Kapacitans 50 nF - 100 µF
Säkerhet IEC 61010-1, kat III, 600 V
Arbetstemperatur -10°C - +55°C
Batteri 2 x 1,5V AA
Dimensioner 181 x 92 x 57 mm
Vikt 335 g
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Leveransutförande
Leveransutförande Art. nr Antal
Mätkablar med 2 mm spetsar och 1,5 m lång sladd samt 2 st AA batterier
Tillbehör

TESTSLADD 1,5M SV/RÖ RAK/BÖJD

17041295289

1/förp • {{accessoryPrices[876715]}}:-

Köp
Registrera

TESTPROBSATS 15A RÖ/SV 2 MM

17041102050

1/förp • {{accessoryPrices[877381]}}:-

Köp
Registrera

TESTPROB 4 MM PAR SV/RÖ

17041102051

1/förp • {{accessoryPrices[956861]}}:-

Köp
Registrera

TESTPROB TUNN M GRIPKL PAR S/R

17041102054

1/förp • {{accessoryPrices[968680]}}:-

Köp
Registrera

TESTPROB M VAMPYR PAR SV/RÖ

17041102055

1/förp • {{accessoryPrices[980219]}}:-

Köp
Registrera

TESTPROB M GRIPKLO PAR SV/RÖ

17041102053

1/förp • {{accessoryPrices[984493]}}:-

Köp
Registrera

KROKODILKLÄMMA PAR SV/RÖ

17041102052

1/förp • {{accessoryPrices[994933]}}:-

Köp
Registrera

MÄTPROBER 0,6MM 10/FRP

385140

1/förp • {{accessoryPrices[1009965]}}:-

Köp
Registrera

KERAMIKSÄKRING 10X38 10A 1000V

38511297096

5/förp • {{accessoryPrices[1013808]}}:-

Köp
Registrera

SÄKRING 6,3X32 630MA 1000V

38501297078

1/förp • {{accessoryPrices[1017830]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

Instruktion