LOGGA IN MED DITT E-HANDELSKONTO



{{serverResponse}}
{{ forgotEmailMessage }}
GLÖMT LÖSENORD

Butiksinfo

  • {{ storeInformation.Address }}
  • {{ storeInformation.ZipCode }} {{ storeInformation.City }}
  • Visa på karta

Öppettider

  • Vardagar: {{ storeInformation.HoursWeekDay }}
  • Lördag: {{ storeInformation.HoursSaturday }}
  • Söndag: {{ storeInformation.HoursSunday }}
  • Mer information och event!
Avvikande:

Kontakt

  • {{ storeInformation.Mobile }}
  • {{ storeInformation.Phone }}
  • {{ storeInformation.Fax }}
  • {{ storeInformation.Email }}

Multimeter MX 53

Fordonsmultimeter för enklare felsökning. Temperaturmätning

Börja ditt köp här
Multimeter MX 53
Multimeter MX 53
Multimeter MX 53
Multimeter MX 53
Multimeter MX 53
Multimeter MX 53
Multimeter MX 53
Multimeter MX 53

Börja här

Rensa

Denna vara går för närvarande inte att köpa 

Notera: Som en följd av covid-19-pandemin har vi just nu ökad efterfrågan på delar av vårt sortiment. Lagersaldo kan därför variera. Vi får in nya leveranser varje vecka och uppdaterar löpande när berörda artiklar finns tillgängliga för köp.

Varan har utgått, men liknande artikel finns

Du hittar en liknande artikel genom att klicka på "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Denna vara säljs inte längre

Varan har utgått, men ersättare finns

 Du hittar den nya artikeln genom att klicka på  "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre

Ditt avtalspris på denna vara är lägre än gällande kampanjpris. Du betalar därför ditt avtalade pris istället för det högre kampanjpriset.

Denna vara är tyvärr EJ köpbar.

Det kan bero på gällande avtal, kontakta inköpsansvarig på ditt företag för att se om det är möjligt att låsa upp denna produkt för köp.

{{price}} kr

{{variation.VariationInfo.CustomerPrice.PackagePrice}} kr {{variation.VariationInfo.CustomerPrice.OriginalPrice}} kr

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}}

{{variation.VariationInfo.Charge.text}} - extra avgift {{variation.VariationInfo.Charge.amount}} SEK tillkommer.

Säljs i hela förpackningar om: {{variation.Variation.PackageSizePrintDisplay}}

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}} • {{variation.Variation.Name}}


{{bracketPrice.PackageQuantity}} st förp • {{bracketPrice.PackagePrice}}:-/förp

{{stockCount ? 'Lagervara' : 'Varan finns inte i lager'}}

Beställningsvara

{{warehouse.WarehouseName}} - {{loadingWarehouse ? 'Hämtar lagerstatus för butik' : warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

{{warehosesText}}
  • {{warehouse.WarehouseName}} - {{warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

Visa alla artiklar
Dölj alla artiklar
Egenskaper

  • Automatiskt områdesval
  • Summer funktion
  • Resistansmätning
  • Temperaturmätning
  • Diod test
  • Hold funktion
  • Automatisk avstängning
  • Frekvens: 0,005 Hz…100 MHz
  • Kapacitans: 5 nF…10 mF
  • Duty-cycle: 0,1…99,9 %
  • Temperatur: -20 °C…+1000 °C typ k
  • NCV funktion: indikerar från 110 V ac och över det

Produktbeskrivning

Är en kompakt och mångsidig multimeter med alla funktioner för enkel mätning. Med ett robust utförande samt inbyggt gummihölster. Med extra funktioner som NVC ”fasen-funktion” för spänningskontroll utan kontakt samt inbyggd ficklampa. Dessutom med duty-cycle funktion för kontroll av pulslängd.

Användningsområde

För fordon.

Alla artiklar

Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}

{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}

Namn - {{item.Variation.Name}}

{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
{{item.VariationInfo.CustomerPrice.TotalPrice}} kr
Köp

Teknisk data
Display 4000 siffror
Spänningsområden 0,5 mV…600 V ac / dc
Strömområden 0,5 μA…10 A ac / dc
Förbindelsetest med summer
Resistans 0,1 Ω…40 MΩ
Säkerhet IEC 61010-1, kat III, 600 V
Arbetstemperatur 0…+ 40 C
Batteri 2 x 1,5V AAA
Dimensioner 150 x 73 x 48 mm
Vikt 230 g
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Leveransutförande
Leveransutförande Art. nr Antal
Levereras med manual, mätkablar, temperaturgivare och batteri.
Tillbehör

TESTSLADD 1,5M SV/RÖ RAK/BÖJD

17041295289

1/förp • {{accessoryPrices[876715]}}:-

Köp
Registrera

TESTPROBSATS 15A RÖ/SV 2 MM

17041102050

1/förp • {{accessoryPrices[877381]}}:-

Köp
Registrera

TESTPROB 4 MM PAR SV/RÖ

17041102051

1/förp • {{accessoryPrices[956861]}}:-

Köp
Registrera

TESTPROB TUNN M GRIPKL PAR S/R

17041102054

1/förp • {{accessoryPrices[968680]}}:-

Köp
Registrera

TESTPROB M VAMPYR PAR SV/RÖ

17041102055

1/förp • {{accessoryPrices[980219]}}:-

Köp
Registrera

TESTPROB M GRIPKLO PAR SV/RÖ

17041102053

1/förp • {{accessoryPrices[984493]}}:-

Köp
Registrera

KROKODILKLÄMMA PAR SV/RÖ

17041102052

1/förp • {{accessoryPrices[994933]}}:-

Köp
Registrera

MÄTPROBER 0,6MM 10/FRP

385140

1/förp • {{accessoryPrices[1009965]}}:-

Köp
Registrera

SÄKRING 6,3X32 400MAH 600VX10

181201297020

1/förp • {{accessoryPrices[1194051]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.

Liknande produkter


De som köpte, köpte även