LOGGA IN MED DITT E-HANDELSKONTO



{{serverResponse}}
{{ forgotEmailMessage }}
GLÖMT LÖSENORD

Butiksinfo

  • {{ storeInformation.Address }}
  • {{ storeInformation.ZipCode }} {{ storeInformation.City }}
  • Visa på karta

Öppettider

  • Vardagar: {{ storeInformation.HoursWeekDay }}
  • Lördag: {{ storeInformation.HoursSaturday }}
  • Söndag: {{ storeInformation.HoursSunday }}
  • Mer information och event!
Avvikande:

Kontakt

  • {{ storeInformation.Mobile }}
  • {{ storeInformation.Phone }}
  • {{ storeInformation.Fax }}
  • {{ storeInformation.Email }}

Strömtång Digital CM605

Läckströmstång för fordon, mäter från 1 mA

Börja ditt köp här
Strömtång Digital CM605
Strömtång Digital CM605
Strömtång Digital CM605
Strömtång Digital CM605

Börja här

Rensa

Denna vara går för närvarande inte att köpa 

Notera: Som en följd av covid-19-pandemin har vi just nu ökad efterfrågan på delar av vårt sortiment. Lagersaldo kan därför variera. Vi får in nya leveranser varje vecka och uppdaterar löpande när berörda artiklar finns tillgängliga för köp.

Varan har utgått, men liknande artikel finns

Du hittar en liknande artikel genom att klicka på "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Denna vara säljs inte längre

Klicka på "Se lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i en Würthbutik nära dig.

Varan har utgått, men ersättare finns

 Du hittar den nya artikeln genom att klicka på  "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre

Ditt avtalspris på denna vara är lägre än gällande kampanjpris. Du betalar därför ditt avtalade pris istället för det högre kampanjpriset.

Denna vara är tyvärr EJ köpbar.

Det kan bero på gällande avtal, kontakta inköpsansvarig på ditt företag för att se om det är möjligt att låsa upp denna produkt för köp.

{{price}} kr

{{variation.VariationInfo.CustomerPrice.PackagePrice}} kr {{variation.VariationInfo.CustomerPrice.OriginalPrice}} kr

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}}

{{variation.VariationInfo.Charge.text}} - extra avgift {{variation.VariationInfo.Charge.amount}} SEK tillkommer.

Säljs i hela förpackningar om: {{variation.Variation.PackageSizePrintDisplay}}

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}} • {{variation.Variation.Name}}


{{bracketPrice.PackageQuantity}} st förp • {{bracketPrice.PackagePrice}}:-/förp

{{stockCount ? 'Lagervara' : 'Varan finns inte i lager'}}

Beställningsvara

{{warehouse.WarehouseName}} - {{loadingWarehouse ? 'Hämtar lagerstatus för butik' : warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

{{warehosesText}}
  • {{warehouse.WarehouseName}} - {{warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

Visa alla artiklar
Dölj alla artiklar
Egenskaper

  • Mäter krypströmmar till 1 mA
  • Lik- och växelström
  • Automatiskt områdesval
  • Summerfunktion
  • Resistansmätning
  • HOLD- och PEAKfunktion
  • Automatisk avstängning
  • Analog utgång för anslutning till oscilloskop

Produktbeskrivning

10 000 siffrors display gör den till en läckströmstång som med fördel används för felsökning av krypströmmar på fordon. Vid krypströmsmätning tryck på Zero så att triangel syns på displayen.

Användningsområde

För fordonsverkstäder.

Alla artiklar

Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}

{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}

Namn - {{item.Variation.Name}}

{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
{{item.VariationInfo.CustomerPrice.TotalPrice}} kr
Köp

Teknisk data
Display 10 000 siffror
Spänningsområden 600 V AC/DC
Strömområden 10/80/100 A AC/DC
Tångöppning 12,5 mm
Förbindelsetest Med summer
Resistans 0,1 ohm - 40 ohm
Analogutgång 10 mV/A AC/DC
Säkerhet IEC 61010-1, kat II, 600 V
Arbetstemperatur -10°C - +60°C
Batteri 2 x 1,5 V AAA
Dimensioner 202 x 70 x 24 mm
Vikt 180 g
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Leveransutförande
Leveransutförande Art. nr Antal
Levereras med väska, mätkablar och batteri.
Tillbehör

TESTSLADD 1,5M SV/RÖ RAK/BÖJD

17041295289

1/förp • {{accessoryPrices[876715]}}:-

Köp
Registrera

TESTPROBSATS 15A RÖ/SV 2 MM

17041102050

1/förp • {{accessoryPrices[877381]}}:-

Köp
Registrera

TESTPROB 4 MM PAR SV/RÖ

17041102051

1/förp • {{accessoryPrices[956861]}}:-

Köp
Registrera

TESTPROB TUNN M GRIPKL PAR S/R

17041102054

1/förp • {{accessoryPrices[968680]}}:-

Köp
Registrera

TESTPROB M VAMPYR PAR SV/RÖ

17041102055

1/förp • {{accessoryPrices[980219]}}:-

Köp
Registrera

TESTPROB M GRIPKLO PAR SV/RÖ

17041102053

1/förp • {{accessoryPrices[984493]}}:-

Köp
Registrera

KROKODILKLÄMMA PAR SV/RÖ

17041102052

1/förp • {{accessoryPrices[994933]}}:-

Köp
Registrera

MÄTPROBER 0,6MM 10/FRP

385140

1/förp • {{accessoryPrices[1009965]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

En bra och prisvärd produkt för dig som har höga kvalitetskrav, men söker ett billigare alternativ.

En bättre produkt med högre kvalitet för dig som har större krav på funktionalitet, prestanda och egenskaper.

Den bästa produkten för dig som ställer mycket höga krav på teknisk kvalitet, prestanda, funktionalitet och komfort.