Termometer, IR/Laser

För beröringsfri mätning av yttemperaturer.

Börja ditt köp här
Termometer, IR/Laser
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
  • Snabb mätning
  • Dubbla laserprickar för mer exakt mätning samt indikerar verkligt mätområde
  • Robust och modern design
  • Möjlighet att sätta larmfunktion vid min- och maxtemperatur
  • Automatisk Data hold
  • Belyst display
  • Automatiskt avstägning efter 5 sekunder utan anvädning

Produktbeskrivning

Underlättar arbetet med temperaturmätning och gör att man kan mäta på ytor och på ställen som är svåråtkomliga samt farliga för traditionell temperaturmätning.

Användningsområde

Livsmedelsbranchen, säkerhets- och värmeinspektion, plastgjutning, asfaltsläggning, torkningsprocesser för målning, ventilation, industri, elinstallationer, VVS- och VA-branschen samt motor och oljeindustrin.
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
Optik: 12:1
Emissivitetsfaktor: 0,1-1,0
Responstid: <150 ms
Spektralrespons: 8-14 um
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Leveransutförande
Leveransutförande Art. nr Antal
Levereras med 1 st bärhölster samt 1 st 9 V batteri.
Tillbehör

ALK.BATTERI 9 V 6LR61

082705

1/förp • {{accessoryPrices[966753]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

 
 

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.

Rekommenderade produkter