Labbkabelsats

Tillbehör till mätinstrument, kablar

Börja ditt köp här
Labbkabelsats
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
  • Beröringsskyddat utförande 15 A kat. IV 1000 V

Produktbeskrivning

Testsladdar 2 x 1,5 m kablar i PVC med 4 mm anslutning. Rak i ena änden och böjd i den andra.
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
Leveransutförande
Leveransutförande Art. nr Antal
Säljs parvis Svart/Röd.
Tillbehör

TESTPROBSATS 15A RÖ/SV 2 MM

17041102050

1/förp • {{accessoryPrices[877381]}}:-

Köp
Registrera

TESTPROB 4 MM PAR SV/RÖ

17041102051

1/förp • {{accessoryPrices[956861]}}:-

Köp
Registrera

TESTPROB TUNN M GRIPKL PAR S/R

17041102054

1/förp • {{accessoryPrices[968680]}}:-

Köp
Registrera

TESTPROB M VAMPYR PAR SV/RÖ

17041102055

1/förp • {{accessoryPrices[980219]}}:-

Köp
Registrera

TESTPROB M GRIPKLO PAR SV/RÖ

17041102053

1/förp • {{accessoryPrices[984493]}}:-

Köp
Registrera

KROKODILKLÄMMA PAR SV/RÖ

17041102052

1/förp • {{accessoryPrices[994933]}}:-

Köp
Registrera

MÄTPROBER 0,6MM 10/FRP

385140

1/förp • {{accessoryPrices[1009965]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

 
 

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.

Rekommenderade produkter


De som köpte, köpte även