Frostvakt

För värme och frostskydd

Börja ditt köp här
Frostvakt
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
Garanti gäller på konstruktions-, tillverknings- och materialfel. Felaktig användning utan att följa bruksanvisningen eller överbelastning omfattas inte av garantin.
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
  • Spänning 1N~230 V
  • Effekt 200 W
  • Arbetsområde Temp. +5 - +35 °C
  • Kapslingsklass IP24

Produktbeskrivning

Frostvakt för uppvärmning och frostskydd i mindre områden.

Användningsområde

Passar för t.ex. garage, källare, vind m.m