Värmefläkt

För uppvärmning och torkning av byggnader. El-Björn

Börja ditt köp här
Värmefläkt
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
Garanti gäller på konstruktions-, tillverknings- och materialfel. Felaktig användning utan att följa bruksanvisningen eller överbelastning omfattas inte av garantin.
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
  • Inkommande 5-pol/400V 16A CEE 416-6 1 st
  • Inkommande Kabellängd / Kabelarea / Anslutning 6m / 5x2.5mm² / 3N~400V
  • Märkström 13 A
  • Total värmeeffekt 9 kW
  • Temperaturhöjning 26 °C
  • Luftflöde 1250 m³/h
  • Ljudnivå 65 dB(A)
  • Vikt 18.9 kg
  • Mått H x B x D 744 x 556 x 360 mm
  • Kapslingsklass IP44

Produktbeskrivning

Uppvärmning och torkning av byggnader kan bli både kostsamt och tidskrävande. TF 9EL-S är en effektiv lösning som är snabb och enkel att installera och driftsätta, Med sin kraftiga luftcirkulation kan denna fläkt i princip ersätta upp till 3st 9 kw fläktar.