Gängpressande skruv GEFU®

Med kullrigt huvud och spets

  • DIN 7500
  • Stål
  • Förzinkad FZB (A2K)
Börja ditt köp här
Gängpressande skruv GEFU®
Gängpressande skruv GEFU®
Gängpressande skruv GEFU®
Gängpressande skruv GEFU®
Gängpressande skruv GEFU®
Gängpressande skruv GEFU®

Rek. borr Ø: M4=3,6-3,75 mm, M5=4,5-4,7, M6=5,45-5,65, M8=7,3-7,6, M10=9,2-9,5
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
  • Sätthärdad skruv, motsvarar ungefär hållfasthetsklass 8.8

Produktbeskrivning

Den optimala skruvförbindelsen i stål, gjutjärn, aluminium, mässing och koppar med minimala monteringskostnader.

Användningsområde

Gängpressande skruvar kan pressa gängor i plåt och profil av: Stål, med hårdhet upp till 250 HB. Aluminium och koppar, samt deras legeringar. Gjutgods av järn, stål, aluminium, zink, magnesium och kopparlegeringar.