Gängpressande skruv GEFU®

Med sexkantshuvud och fläns

  • Stål
  • 10.9 Draghållfasthet min. 1000N/mm²
  • Zink flake behandlad
Börja ditt köp här
Gängpressande skruv GEFU®
Gängpressande skruv GEFU®
Gängpressande skruv GEFU®
Gängpressande skruv GEFU®
Gängpressande skruv GEFU®
Gängpressande skruv GEFU®

Rek. borr Ø: M4=3,6-3,75 mm, M5=4,5-4,7, M6=5,45-5,65, M8=7,3-7,6, M10=9,2-9,5
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
  • Korrosionsbeständighet ca 720 timmar i saltspraytest enligt ISO 9227

Produktbeskrivning

Den optimala skruvförbindelsen i stål, gjutjärn, aluminium, mässing och koppar med minimala monteringskostnader. < M6 Zink och Nickel behandlad (P3E) och anti-friktions beläggning. > M6 Zink flake behandlad (Delta Protekt KL 100).

Användningsområde

Gängpressande skruvar kan pressa gängor i plåt och profil av: Stål, med hårdhet upp till 250 HB. Aluminium och koppar, samt deras legeringar. Gjutgods av järn, stål, aluminium, zink, magnesium och kopparlegeringar.
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
RoHS-kompatibel Ja
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad