Lyftankare

Med kedjelänk och stopp på tvärslå

  • Stål
  • Förzinkning FZY (A2C)
Börja ditt köp här
Produktbild Lyftankare
Image
Produktbild Lyftankare
Image

Transportankaret måste inspekteras av en säkerhetsansvarig på företaget minst en gång om året. Förutom alla slags skador, måste i första hand graden av slitage avgöras. Ändringar och reparationer, i synnerhet svetsning på transportankaret, är inte tillåtna. Av säkerhetsskäl får skruvarna bara användas en gång.
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
  • Transportankaret uppfyller maskindirektivet (89/392/EEC) i version 93/44/EEC.

Användningsområde

För transport av träkomponenter i kombination med ASSY®3.0 Kombi T6S med 10, 12 mm diameter (se art.nr under tillbehör). Alla slags roterande, lutande och svängande rörelser kan utföras och gör ingen skada ens under belastning. Transportankaret gör att alla slags träkomponenter kan lyftas säkert och enkelt.