Säkerhetsskruv

Säkerhetsskruv, med gänga för plastplugg

  • Stål
  • 5.8 Draghållfasthet min. 500 N/mm²
  • Ruspert behandlad (RUS)
Börja ditt köp här
Säkerhetsskruv

OBS! Skruvarna har ingen inbrottsklassning enligt den svenska standarden SS-EN 1627 (SS 817345) för Inbrottsskydd utan är avsedda för att försvåra demontage.
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
1/4" AW 40 bits med säkerhetsplugg ingår i varje paket.
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
  • Speciellt anpassade för montage med Würth karm- / fasadplugg WE och WD.
  • Specialgänga för plastplugg.
  • Ruspert-II beläggning= Hög korrosionsbeständighet
  • Saltspray prov enligt DIN 50021 = ca 1000 tim ( FZB = ca 48 tim )
  • Kest

Användningsområde

För användning inom följande områden: skolor, sjukhus, museum, fängelser, slutna anstalter, el- och installationssektorn. Lämpligt för användning i maskinkonstruktioner- exempel skydda säkerhetsbrytare, elskåp, proppskåp, skyltar, porttelefoner mm. från demontering.
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
Krom 6 fri Nej
RoHS-kompatibel Nej
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad