Toggle navigation Meny - Skruvar för trä

Skruvar för trä

Träskruv för dig

Det finns träskruv och så finns det ASSY träskruv från Würth

Vi har ett brett utbud av träskruv. Vi har träskruv från diameter 3 mm - 14 mm och längder från 18 mm - 1500 mm.

Med andra ord träskruv för dig


Alla produkter
Laddar in produkter

Filtrera produkter

Filter
Material
stål (108) rostfritt stål a2 (21) rostfritt syrafast stål a4 (2) hög korrosionsbeständigt stål (1) rostfritt stål c1, 1.4006 (1) rostfritt syrafast stål a4, 1.4578 (1) stål / plast (1)

Materialkvalitet
4.6 draghållfasthet min. 400 n/mm² (1)

Klicka för att visa fler
Alla produkter är inlästa