Gipsskruv Kombi

För trä- och stålregel.

  • EN 14566:2008
  • Stål
  • Förzinkad FZB (A2K)
Börja ditt köp här
Gipsskruv Kombi
Gipsskruv Kombi
Gipsskruv Kombi
Gipsskruv Kombi
Gipsskruv Kombi
Gipsskruv Kombi

Monteringsanvisning: Skruvdragare med djupanslag, varvtal 2.500–4.000 r/m rekommenderas. Dimensionering: Ca 15 st/m2, skruvavstånd 20 cm på skivkant och 30 cm på inre delen.
bvb sunda_hus basta CE

Börja här

Rensa

Artikeln är för tillfället säljstoppad

Varan har utgått, men liknande artikel finns

Artikeln har utgått ur vårt sortiment. Du hittar en liknande artikel genom att

klicka på "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Denna vara säljs inte längre

Denna produkt finns inte längre i vårt sortiment. Klicka på 
"Se lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i en Würthbutik nära dig.

Varan har utgått, men ersättare finns

Artikeln har utgått ur vårt sortiment. Du hittar den nya artikeln genom att

klicka på  "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre

Ditt avtalspris på denna vara är lägre än gällande kampanjpris. Du betalar därför ditt avtalade pris istället för det högre kampanjpriset.

Denna produkt är tyvärr EJ köpbar.
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
  • För inomhusbruk

Användningsområde

För att fästa gipsskivor mot trä- och stålregel max 1,0 mm.
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
Krom 6 fri Ja
RoHS-kompatibel Ja
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

Infosidor

 
 

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.

Liknande produkter